Page 43 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 43
Roulements à billes à contact oblique
NSK Roulements de précision à une rangée de billes à contact oblique - série légère
Code de commande
C0042395
C0042397
C0042399
C0042401
C0042403
C0042405
C0042407
C0042409
C0042411
C0042413
C0042415
C0042417
C0042419
C0042421
C0042423
C0042425
C0042427
C0320316
C0165517
Référence Fabricant
7200CTRSULP3
7201CTRSULP3
7202CTRSULP3
7203CTRSULP3
7204CTRSULP3
7205CTRSULP3
7206CTRSULP3
7207CTRSULP3
7208CTRSULP3
7209CTRSULP3
7210CTRSULP3
7211CTRSULP3
7212CTRSULP3
7213CTRSULP3
7214CTRSULP3
7215CTRSULP3
7216CTRSULP3
7217CTRSULP3
7218CTRSULP3
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
Diamètre extérieur
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
Largeur
Prix unitaire €
103,36
89,20
90,39
103,84
115,64
106,40
117,34
133,37
171,12
187,33
201,15
234,19
254,47
288,63
324,68
398,22
371,71
***
***
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
Roulements de précision étanches à une rangée de billes à contact oblique - série extra légère
Ces roulements ont été développés spécialement pour équiper les broches des machines-outils. Ils supportent les charges axiales et radiales dans un seul sens, avec des capacités de vitesses élevées. Ils se montent par paires, par jeu de 3 ou 4 roulements, face à face, dos à dos ou en tandem. Ils sont disponibles principalement dans 3 types de précharges : légère, moyenne ou forte, en fonction de la rigidité et de la vitesse maximale requises.
• Graisse en quantité et point optimaux - gain de temps pour l’utilisateur final
• Manutention propre - élimine les temps d’immobilisation
• Aucune migration de graisse en cours d’utilisation - performance améliorée
• Réduction de la contamination externe pendant l’utilisation - précision supérieure
• Durée de vie de la graisse prolongée - 1,5 fois la durabilité d’un roulement lubrifié ouvert
• Disponible par paires, jeux de trois ou de quatre sur demande
• Disponible avec angle de contact de 15° comme le montrent les exemples pour les charges essentiellement radiales et avec angle de contact de 25° (remplace C par A5) pour les charges essentiellement axiales
Disponibles dans une sélection de précharges : Extra-légère, Légère, Moyenne et Forte
1
Code de commande
C0285092
C2586963
C6131935
C6131936
C6131937
C6131938
C0261984
C2333976
C6131939
C6131940
C6131941
C6131942
C6131943
C6131944
C6131945
Référence Fabricant
7906CTRV1VSULP3
7907CTRV1VSULP3
7908CTRV1VSULP3
7909CTRV1VSULP3
7910CTRV1VSULP3
7911CTRV1VSULP3
7912CTRV1VSULP3
7913CTRV1VSULP3
7914CTRV1VSULP3
7915CTRV1VSULP3
7916CTRV1VSULP3
7917CTRV1VSULP3
7918CTRV1VSULP3
7919CTRV1VSULP3
7920CTRV1VSULP3
Diamètre intérieur (d;dw;Di)
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
Largeur bague intérieure (B)
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
Angle de contact
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Prix unitaire €
129,73
122,56
***
***
***
***
325,37
261,31
***
442,18
477,37
***
***
666,29
***
www.brammer.biz
31
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62946
62950