Page 45 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 45
Roulements à billes à contact oblique
Roulements de broche
Code de commande
C0054031 C0020430 C0029801 C0048816 C0040464 C0039192 C0039193 C0036911 C0145219 C0036085 C0145220 C0028778 C0030837 C0030839 C0053064 C0034792 C0034993 C0031132 C0045716 C0047594 C0038897 C0020431 C0033799 C0034744 C0033798 C0145205
Référence Fabricant
HS71901-C-T-P4S-UL HS7001-C-T-P4S-UL HS7002-C-T-P4S-UL HS71904-C-T-P4S-UL HS71904-E-T-P4S-UL HS7006-C-T-P4S-UL HS7008-C-T-P4S-UL HS7009-E-T-P4S-UL HS71910-E-T-P4S-UL HS7010-E-T-P4S-UL HS71911-C-T-P4S-UL HS7011-E-T-P4S-UL HS7012-C-T-P4S-UL HS71912-C-T-P4S-UL HS71912-E-T-P4S-UL HS7012-E-T-P4S-UL HS71913-E-T-P4S-UL HS7013-C-T-P4S-UL HS7013-E-T-P4S-UL HS71914-C-T-P4S-UL HS71914-E-T-P4S-UL HS7014-E-T-P4S-UL HS7015-E-T-P4S-UL HS7016-C-T-P4S-UL HS7016-E-T-P4S-UL HS71917-E-T-P4S-UL
Diamètre intérieur
12 mm 12 mm 15 mm 20 mm 20 mm 30 mm 40 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 75 mm 80 mm 80 mm 85 mm
Prix unitaire €
93,40 93,98 96,40 99,80 99,80
107,20 151,80 166,20 168,20 171,00 187,60 200,40 220,40 207,20 207,20 220,40 224,00 238,80 238,80 266,80 266,80 283,20 298,40 324,80 324,80 316,40
Prix Angle de contact unitaire €
15 117,25 25 117,25 15 124,48 15 123,60 25 124,48 15 128,63 25 128,63 25 125,13 15 133,88 25 133,88 15 134,75 25 134,75 15 140,23 25 140,23 15 137,60 15 141,75 25 141,75 15 145,90 25 145,90 15 147,45 25 147,45 15 154,65 25 154,65 15 164,08 25 164,08 15 166,48 25 166,48 15 197,98 25 197,98 25 191,20 15 215,25 25 215,25 15 203,65 25 203,65 15 221,83
15 15 15 15 25 15 15 25 25 25 15 25 15 15 25 25 25 15 25 15 25 25 25 15 25 25
Roulements
Roulements de broche joint à lèvre des 2 côtés
Code de commande
C0035494 C0037625 C0033840 C0033053 C0033434 C0029549 C0031663 C0026582 C0000199 C0145197 C0037661 C0035020 C0142916 C0033124 C0018537 C0035868 C0034011 C0036046 C0049965 C0029618 C0036184 C0044526 C0028717 C0032790 C0030636 C0039930 C0034983 C0032630 C0030586 C0035546 C0029538 C0031862 C0029049 C0035353 C0032631
B
Référence Fabricant
HSS7000-C-T-P4S-UL HSS7000-E-T-P4S-UL HSS71900-C-T-P4S-UL HSS7001-C-T-P4S-UL HSS71901-E-T-P4S-UL HSS7002-C-T-P4S-UL HSS7002-E-T-P4S-UL HSS71902-E-T-P4S-UL HSS7003-C-T-P4S-UL HSS7003-E-T-P4S-UL HSS71903-C-T-P4S-UL HSS71903-E-T-P4S-UL HSS7004-C-T-P4S-UL HSS7004-E-T-P4S-UL HSS71904-C-T-P4S-UL HSS7005-C-T-P4S-UL HSS7005-E-T-P4S-UL HSS71905-C-T-P4S-UL HSS71905-E-T-P4S-UL HSS7006-C-T-P4S-UL HSS7006-E-T-P4S-UL HSS71906-C-T-P4S-UL HSS71906-E-T-P4S-UL HSS7007-C-T-P4S-UL HSS7007-E-T-P4S-UL HSS71907-C-T-P4S-UL HSS71907-E-T-P4S-UL HSS7008-C-T-P4S-UL HSS7008-E-T-P4S-UL HSS71908-E-T-P4S-UL HSS7009-C-T-P4S-UL HSS7009-E-T-P4S-UL HSS71909-C-T-P4S-UL HSS71909-E-T-P4S-UL HSS7010-C-T-P4S-UL
Diamètre intérieur
10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 50 mm
Dd
Diamètre extérieur Largeur
24 mm 6 mm 28 mm 8 mm 32 mm 9 mm 37 mm 9 mm 37 mm 9 mm 55 mm 13 mm 68 mm 15 mm 75 mm 16 mm 72 mm 12 mm 80 mm 16 mm 80 mm 13 mm 90 mm 18 mm 95 mm 18 mm 85 mm 13 mm 85 mm 13 mm 95 mm 18 mm 90 mm 13 mm 100 mm 18 mm 100 mm 18 mm 100 mm 16 mm 100 mm 16 mm 110 mm 20 mm 115 mm 20 mm 125 mm 22 mm 125 mm 22 mm 120 mm 18 mm
Diamètre extérieur Largeur
26 mm 8 mm 26 mm 8 mm 22 mm 6 mm 28 mm 8 mm 24 mm 6 mm 32 mm 9 mm 32 mm 9 mm 28 mm 7 mm 35 mm 10 mm 35 mm 10 mm 30 mm 7 mm 30 mm 7 mm 42 mm 12 mm 42 mm 12 mm 37 mm 9 mm 47 mm 12 mm 47 mm 12 mm 42 mm 9 mm 42 mm 9 mm 55 mm 13 mm 55 mm 13 mm 47 mm 9 mm 47 mm 9 mm 62 mm 14 mm 62 mm 14 mm 55 mm 10 mm 55 mm 10 mm 68 mm 15 mm 68 mm 15 mm 62 mm 12 mm 75 mm 16 mm 75 mm 16 mm 68 mm 12 mm 68 mm 12 mm 80 mm 16 mm
Angle de contact
1
www.brammer.biz
33
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
30938 30937