Page 41 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 41

Roulements à billes à contact oblique
Code de commande
C0020308
C0020320
C0026001
C0026007
C0026000
C0021824
C0020309
C0021863
C0021864
C0025894
C0026199
C0020311
C0021825
C0026092
C0021865
C0026107
C0026013
C0021826
C0021827
C0021866
C0021867
C0020293
C0021808
C0026354
C0026624
C0026116
C0021868
C0018547
C0026421
C0026033
C0021828
C0021869
C0026023
C0020295
C0026008
C0026494
C0021829
C0025893
C0021870
C0021809
C0021810
C0021830
C0021831
C0021871
C0021872
C0025928
C0020297
C0026039
C0021832
C0021873
C0026198
C0025995
C0021811
C0020314
C0026171
C0021847
Référence Fabricant
B71908-E-T-P4S-UL
B7208-C-T-P4S-UL
B7208-E-T-P4S-UL
B7009-C-T-P4S-UL
B7009-E-T-P4S-UL
B71909-C-T-P4S-UL
B71909-E-T-P4S-UL
B7209-C-T-P4S-UL
B7209-E-T-P4S-UL
B7010-C-T-P4S-UL
B7010-E-T-P4S-UL
B71910-C-T-P4S-UL
B71910-E-T-P4S-UL
B7210-C-T-P4S-UL
B7210-E-T-P4S-UL
B7011-C-T-P4S-UL
B7011-E-T-P4S-UL
B71911-C-T-P4S-UL
B71911-E-T-P4S-UL
B7211-C-T-P4S-UL
B7211-E-T-P4S-UL
B7012-C-T-P4S-UL
B7012-E-T-P4S-UL
B71912-C-T-P4S-UL
B71912-E-T-P4S-UL
B7212-C-T-P4S-UL
B7212-E-T-P4S-UL
B7013-C-T-P4S-UL
B7013-E-T-P4S-UL
B71913-C-T-P4S-UL
B71913-E-T-P4S-UL
B7213-C-T-P4S-UL
B7213-E-T-P4S-UL
B7014-C-T-P4S-UL
B7014-E-T-P4S-UL
B71914-C-T-P4S-UL
B71914-E-T-P4S-UL
B7214-C-T-P4S-UL
B7214-E-T-P4S-UL
B7015-C-T-P4S-UL
B7015-E-T-P4S-UL
B71915-C-T-P4S-UL
B71915-E-T-P4S-UL
B7215-C-T-P4S-UL
B7215-E-T-P4S-UL
B7016-C-T-P4S-UL
B7016-E-T-P4S-UL
B71916-C-T-P4S-UL
B71916-E-T-P4S-UL
B7216-C-T-P4S-UL
B7216-E-T-P4S-UL
B7017-C-T-P4S-UL
B7017-E-T-P4S-UL
B71918-C-T-P4S-UL
B7026-E-T-P4S-UL
B71932-C-T-P4S-UL
Diamètre intérieur
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
130 mm
160 mm
Diamètre extérieur
62 mm
80 mm
80 mm
75 mm
75 mm
68 mm
68 mm
85 mm
85 mm
80 mm
80 mm
72 mm
72 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
95 mm
95 mm
85 mm
85 mm
110 mm
110 mm
100 mm
100 mm
90 mm
90 mm
120 mm
120 mm
110 mm
110 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
115 mm
115 mm
105 mm
105 mm
130 mm
130 mm
125 mm
125 mm
110 mm
110 mm
140 mm
140 mm
130 mm
130 mm
125 mm
200 mm
220 mm
Largeur
12 mm
18 mm
18 mm
16 mm
16 mm
12 mm
12 mm
19 mm
19 mm
16 mm
16 mm
12 mm
12 mm
20 mm
20 mm
18 mm
18 mm
13 mm
13 mm
21 mm
21 mm
18 mm
18 mm
13 mm
13 mm
22 mm
22 mm
18 mm
18 mm
13 mm
13 mm
23 mm
23 mm
20 mm
20 mm
16 mm
16 mm
24 mm
24 mm
20 mm
20 mm
16 mm
16 mm
25 mm
25 mm
22 mm
22 mm
16 mm
16 mm
26 mm
26 mm
22 mm
22 mm
18 mm
33 mm
28 mm
Angle de contact
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
Prix unitaire €
129,48
209,28
165,00
153,16
151,76
136,12
141,35
186,78
180,55
165,78
157,30
131,71
151,79
199,23
193,34
193,65
165,89
177,41
172,49
213,94
214,03
213,82
193,34
183,00
181,49
242,79
234,74
186,59
210,64
212,42
184,66
277,59
285,69
237,60
248,16
235,09
261,00 1 306,30
311,45
261,70
261,80
262,48
237,21
329,50
329,50
316,43
287,24
265,93
265,93
342,55
355,47
314,34
314,46
333,26
687,74
1194,26
www.brammer.biz
29
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   39   40   41   42   43