Page 402 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 402

Courroies trapézoïdales à flancs nus (moulées, crantée)
Code de commande
C0340925
C0340927
C3308769
C0340928
C6104205
C6104206
C0340930
C0340932
C2422832
C6104207
C0898767
Profil de courroie trapézoïdale
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
Longueur de pas
1750 mm
1757 mm
1782 mm
1800 mm
1832 mm
1850 mm
1882 mm
1900 mm
1932 mm
1950 mm
1982 mm
Largeur de courroie
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
Code de commande
C0340936
C0340938
C0340942
C0340944
C0340945
C0340948
C0340950
C0340952
C0340954
C0340956
C0340957
Profil de courroie trapézoïdale
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
Longueur de pas
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Largeur de courroie
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
17,00
21,97
21,97
17,86
24,10
27,03
21,86
19,85
29,00
21,10
26,73
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
20,31
27,13
20,01
21,18
23,72
33,23
33,58
26,87
41,71
31,13
30,57
Optibelt SUPER X-POWER - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES-FLANCS NUS HAUTE PERFORMANCE
Code de commande
C0340959
C0340961
C0340962
C1215164
C0340964
C0340966
C6104208
C0340967
C4080167
C0340969
C0340970
C0340971
C0340972
C0340973
C3180413
Profil de courroie trapézoïdale
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
Longueur de pas
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1450 mm
1500 mm
1600 mm
1650 mm
1700 mm
1750 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
2000 mm
2020 mm
2040 mm
Largeur de courroie
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
16,84
16,83
23,97
28,40
23,39
31,08
29,50
22,65
35,18
31,26
33,23
33,23
32,53
20,21
39,33
Code de commande
C0340974
C0340976
C0340978
C0340980
C0340982
C0340984
C0340985
C0340988
C0340990
C0340991
C0340993
C0340995
C0340997
C0340998
C0341000
Profil de courroie trapézoïdale
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
Longueur de pas
2120 mm
2150 mm
2240 mm
2280 mm
2360 mm
2400 mm
2500 mm
2650 mm
2680 mm
2800 mm
2840 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Largeur de courroie
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
43,99
29,18
31,23
32,49
29,22
44,56
30,08
34,92
49,60
38,57
52,56
37,58
40,26
44,90
44,55
5
Optibelt SUPER X-POWER - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES-FLANCS NUS HAUTE PERFORMANCE
Code de
commande trapézoïdale
C0341002 XPC
C0341003 XPC
C0341004 XPC
C0341005 XPC
C0341006 XPC
C0341007 XPC
Largeur de courroie
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Hauteur de profil, métrique
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Prix unitaire €
59,33
41,12
43,52
48,95
73,06
78,09
Code de
commande trapézoïdale
C0341008 XPC
C0341009 XPC
C0341010 XPC
C0341011 XPC
C0341012 XPC
Largeur de courroie
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Hauteur de profil, métrique
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Prix unitaire €
52,57
88,03
67,97
92,53
93,31
Profil de courroieLongueur de pas
Profil de courroieLongueur de pas
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
390
www.brammer.biz
Transmission mécanique
52847 52848


































































































   400   401   402   403   404