Page 400 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 400

Courroies trapézoïdales enveloppée | Courroies trapézoïdales à flancs nus (moulées, crantée)
Optibelt RED POWER 3 - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
Code de commande
Profil de
courroie Longueur Longueur Largeur de trapézoïdale extérieure extérieure courroie
Hauteur de profil, métrique
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Prix unitaire €
140,96
119,41
166,55
170,02
179,72
189,45
199,99
236,12
244,92
261,71
279,31
296,88
311,01
344,51
Profil de
Code de courroie Longueur
commande trapézoïdale extérieure
Longueur Largeur de extérieure courroie
Hauteur de profil, métrique
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Prix unitaire €
361,24
386,74
405,27
429,07
461,70
485,47
511,06
551,90
500,86
731,01
561,11
598,87
741,27
C0351358 8V
C0354726 8V
C0354454 8V
C0357018 8V
C0351409 8V
C0351869 8V
C0348074 8V
C0359416 8V
C0352199 8V
C0339790 8V
C0355406 8V
C0355068 8V
C0359464 8V
C0353451 8V
2540 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
3810 mm
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
100 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
C0348646 8V
C0353867 8V
C0347754 8V
C0352585 8V
C0352799 8V
C0348082 8V
C0352153 8V
C1732652 8V
C1732653 8V
C1732654 8V
C1732656 8V
C1732657 8V
C0339798 8V
5994 mm
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
9525 mm
10160 mm
10795 mm
11430 mm
12065 mm
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
375 in
400 in
425 in
450 in
475 in
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Optibelt SUPER X-POWER - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES-FLANCS NUS HAUTE PERFORMANCE
La courroie SUPER-X POWER est optimale dans les applications à diamètre de poulie extrêmement petit, régimes élevés et températures ambiantes élevées. Son utilisation est prévue
pour des puissances transmissibles élevées, un allongement extrêmement faible, des intervalles d’entretien importants,
une maintenance minimum, des propriétés de fonctionnement optimisées, un fonctionnement souple, une excellente résistance à l’huile et à la chaleur, une conductibilité électrique conforme à la norme ISO 1813. Le câble en polyester spécial
présente un allongement très faible et permet une transmission avec une maintenance minimum.
La nécessité de retension ultérieure est réduite et donc la transmission sera plus économique. Les couches de textile de
la partie supérieure renforcent le câble de traction apportant à la courroie SUPER POWER X une flexibilité très élevée. Le composé de la partie inférieure est un mélange en chloroprène de haute qualité, renforcé de fibres orientées transversalement dans le sens de rotation.
flancs nus, crantées moulées.
Conformément aux normes DIN 7753 Partie 1, ISO 4184 et RMA / MPTA
128362
5
Optibelt SUPER X-POWER - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES-FLANCS NUS HAUTE PERFORMANCE
Longueur de pas
587 mm
612 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
730 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
Code de commande
C0341013
C0341015
C0341017
C0341019
C0341022
C0341024
C0341025
C0341026
C0341028
C0341029
C0341030
C0341032
C0341034
C0341036
C0341039
C0341041
C0341042
Profil de courroie trapézoïdale
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
Largeur de courroie
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Hauteur de profil, métrique
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
7,13
5,86
7,20
7,20
7,20
5,72
7,28
8,01
5,68
7,20
7,20
7,20
7,20
5,72
7,63
7,70
8,50
Code de commande
C0341044
C0341046
C0341049
C0341050
C0341052
C0341053
C0341054
C0341055
C0341056
C0341058
C0341060
C0341061
C0341062
C0341063
C0341065
C0341066
C0341067
Profil de courroie trapézoïdale
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
Longueur de pas
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1037 mm
1060 mm
1077 mm
Largeur de courroie
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Hauteur de profil, métrique
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
6,81
6,81
7,11
8,80
6,81
6,81
7,58
8,57
8,12
7,58
8,57
7,07
8,22
9,73
10,19
11,34
7,59
388
www.brammer.biz
Transmission mécanique
52846 52831


































































































   398   399   400   401   402