Page 404 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 404
Courroies trapézoïdales enveloppée
Optibelt BLUE POWER - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
dernières sont constituées d’un mélange de caoutchouc
de polychloroprène orientés transversalement L’enveloppe textile résistante à l’abrasion est imprégnée d’un composé de caoutchouc spécial et enrobe toute la courroie. La courroie trapézoïdale présente une conductibilité électrique conforme à la norme ISO 1813.
L’allongement du câblé de tension en aramide est très faible comparé aux matériaux courants tels que le polyester. La résistance à la rupture est presque deux fois plus élevée
pour un diamètre de câblé identique. Néanmoins, la fibre est très souple. Le câblé de tension en aramide haute qualité à traitement spécial est enveloppé d’un composé de caoutchouc. Il est soutenu par les structures supérieure et inférieure. Ces
Courroies trapézoïdales haute performance avec câblé en aramide. Normes DIN 7753 Partie 1, ISO 4184 et RMA / MPTA
Optibelt BLUE POWER - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
Code de commande
C3180130
C3180131
C3180132
C3180133
C3180134
C3180135
C3180136
C3180137
C3180138
C3180139
C3180140
C3180141
C3180142
C3180143
C3180144
Profil de courroie trapézoïdale
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Longueur de pas
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
Largeur de courroie
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
39,74
42,38
45,23
47,79
50,57
54,13
56,62
60,72
62,89
67,45
71,33
75,50
76,09
82,48
87,53
Code de commande
C3180145
C3180146
C3180147
C3180148
C3180149
C3180150
C2836454
C3180151
C3180152
C3180153
C3180154
C3180155
C3180156
C3180157
C3180158
Profil de courroie trapézoïdale
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Longueur de pas
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
Largeur de courroie
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
94,26
100,00
105,41
111,61
118,48
126,39
132,05
***
149,93
159,15
166,73
177,28
***
195,26
210,18
Optibelt BLUE POWER - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
5
Code de Profil de courroie commande trapézoïdale
Longueur de pas
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
Largeur de courroie
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Hauteur de profil, métrique
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Prix unitaire €
85,65
89,92
94,66
***
105,41
112,46
118,94
127,10
127,95
***
141,88
150,17
162,18
169,69
Code de Profil de courroie commande trapézoïdale
Longueur de pas
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
8500 mm
9000 mm
Largeur de courroie
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Hauteur de profil, métrique
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Prix unitaire €
177,28
***
202,74
211,85
241,80
252,31
274,78
286,85
313,88
324,35
346,89
364,91
394,97
C3180159
C3180160
C3180161
C3180162
C3180163
C3180164
C3180165
C3180166
C3180167
C3180168
C3180169
C3180170
C3180171
C3180172
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
C3180173
C3180174
C3180175
C3180176
C3180177
C3180178
C3180179
C3180180
C3180181
C3180182
C3180183
C3180184
C3180185
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
392
www.brammer.biz
Transmission mécanique
128366
52823
52825