Page 399 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 399

Courroies trapézoïdales enveloppée
Optibelt RED POWER 3 - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur Largeur Hauteur de commande trapézoïdale extérieure extérieure de courroie profil, métrique
Prix unitaire €
14,90
15,70
16,43
17,30
18,97
21,36
20,43
19,28
22,23
24,13
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur Largeur Hauteur de Prix commande trapézoïdale extérieure extérieure de courroie profil, métrique unitaire €
C0360052 3V
C0355183 3V
C0356321 3V
C0354902 3V
C0351655 3V
C0352783 3V
C0352465 3V
C0349785 3V
C0349881 3V
C0353369 3V
1207 mm
1270 mm
1346 mm
1422 mm
1524 mm
1600 mm
1702 mm
1803 mm
1905 mm
2032 mm
47,5 in
50 in
53 in
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
C0354604
C0350618
C0350898
C0349186
C0348966
C0356157
C0355728
C0353863
C0359226
C0357648
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
2159 mm
2286 mm
2413 mm
2540 mm
2692 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
25,06
27,33
28,33
29,80
30,96
33,73
34,40
36,26
38,23
40,06
Optibelt RED POWER 3 - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur Largeur de commande trapézoïdale extérieure extérieure courroie
Profil de Code de courroie
commande trapézoïdale
Longueur
extérieure extérieure courroie
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
29,80
32,00
33,23
36,70
39,20
41,43
43,90
46,53
49,23
53,23
55,40
59,16
62,23
66,00
69,80
71,33
Longueur
Largeur de
C0357250 5V
C0356877 5V
C0353751 5V
C0354680 5V
C0354556 5V
C0351311 5V
C0351485 5V
C0350156 5V
C0349664 5V
C0359988 5V
C0359550 5V
C0348188 5V
C0348454 5V
C0356702 5V
C0356898 5V
C0352011 5V
1346 mm
1422 mm
1524 mm
1600 mm
1702 mm
1803 mm
1905 mm
2032 mm
2159 mm
2286 mm
2413 mm
2540 mm
2692 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
53 in
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
C0358331
C0355623
C0339705
C0359205
C0339708
C0350924
C0354527
C0354040
C0339714
C0357135
C0351012
C0357531
C0349935
C0355275
C0355311
C0350024
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
3353 mm
3556 mm
3810 mm
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
5994 mm
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
13 mm
13 mm
75,69
81,49
13 mm
13 mm 99,59 5
87,23
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
103,96
111,03
118,92
124,22
131,22
141,82
148,09
154,19
164,82
178,85
186,75
197,29
www.brammer.biz
387
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
52830 52827


































































































   397   398   399   400   401