Page 337 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 337
Joints hydrauliques statique
Merkel Joint statique PU 83
Possibilité d’utilisation dans les logements prévus pour des O-Rings ou des O-Rings avec bague anti-extrusion. Grande sécurité de fonctionnement. Montage facile et sûr. Stockage simplifié. Bonne étanchéité aux gaz.
Code de commande
C0409261
C0408828
C5032588
C0962244
C0408513
C6102716
C6030718
C5032590
C6100393
C0409255
Marque de la matière
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
Matière
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
Polyuréthane, Polyester uréthane (AU)
d (mm)
32,8
42,2
52,2
57,2
73,2
80,1
90,1
95,1
115,1
140,4
D (mm)
40
50
60
65
81
90
100
105
125
150
H (mm)
2,8
5
5
5
5
6,7
6,7
6,7
6,7
6,6
Prix unitaire €
7,42
***
8,03
8,77
12,58
14,94
17,49
13,09
17,50
38,51
3
www.brammer.biz
325
Joints
84086