Page 335 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 335

Joints pour mouvement de pivotement
HL
M 15 M 16 M 17 M 19
D
d
Merkel Rotomatic M 15
Joint de tige à double effet pour mouvements oscillants dans les installations hydrauliques, notamment pour utilisation sur les articulations hydrauliques et les joints tournants. Encombrement réduit. Excellente résistance aux fluides hydrauliques. Faible frottement, sans effet de “ stick-slip “.
Code de commande
C0408855
C0408983
C0407818
C0408109
C0408236
C0408242
C0408832
Marque de la matière
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
Matière
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
d (mm)
20
45
50
70
80
90
100
D (mm)
27,5
56
61
81
91
105,5
111
L (mm)
2,9
3,9
3,9
3,9
3,9
5,9
3,9
Prix unitaire €
19,27
36,80
26,75
33,60
83,14
65,04
104,91
Merkel Rotomatic M 17
Joint de tige à double effet pour mouvements oscillants dans les installations hydrauliques, notamment pour utilisation sur les articulations hydrauliques et les joints tournants. Résistance à l’usure. Etanchéité statique fiable.
Code de commande
C0405132
C0405135
C1089291
C0405136
C0405137
C0405139
C0405125
C0405141
C0405142
C0405144
C0405145
C0405146
C0405147
C0405148
C0405149
C0405150
C0405151
C0405152
C0405153
C0405154
C0405155
C0405166
C0405156
C0405157
C0405158
C0405159
C0405160
C0405128
Marque de la matière
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
Matière
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Matière
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
d (mm)
10
20
22
25
30
35
40
42
45
55
56
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
140
150
160
180
200
250
d (mm)
95
100
110
125
D (mm)
18
28
30
35
40
45
52
54
57
67
68
75
80
85
90
95
100
110
120
130
135
145
160
175
185
205
225
270
D (mm)
112
120
130
145
Prix H (mm) unitaire €
6 39,08
6 35,42
6 35,42
7,5 ***
7,5 44,46
7,5 65,25
7,5 55,54
7,5 61,50
7,5 65,22
7,5 44,53
7,5 57,68
10 69,20
10 41,78
10 76,07
10 68,83
10 91,72
10 95,42
12 50,03
12 58,42
12 118,27 3 12 126,90
12 136,66
12 148,08
15 178,51
15 103,61
15 131,47
15 337,82
15,3 640,08
Prix H (mm) unitaire €
10 133,21
12 134,38
12 76,97
12 170,82
Merkel Rotomatic M 19
Code de commande
C0405477
C0406322
C0406323
C0406324
Marque de la matière
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
www.brammer.biz
323
Ø
Ø
Joints
84567 84566 84565


































































































   333   334   335   336   337