Page 339 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 339
Pneumatique Joints de tige
H
L
AU NIPSL
NIPSL
Airzet PR
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 320
ØD
Ød
Merkel Elément combiné AU NIPSL
Joints
Code de commande
C0402946
C0403021
C3205151
C0403022
C0402947
C0410169
C2145384
C0402730
C0410046
C0402948
C0402968
C0399772
C0402729
C0410047
C0399869
C0402949
C0402969
C0399844
C0402728
C0400287
C0410048
C0399528
C0400221
C0397412
C0399870
C0402950
C0402904
C1245837
C0402727
C0400288
C0410079
C0399871
C0410060
C0399529
C0397413
C0402951
C0402935
C4074854
C0402731
C0400289
C0410059
C0397486
C0399177
C0399530
C0397414
C0402911
C0402889
C0400290
C0410061
dN (mm)
4
4
4
4
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
20
20
20
20
20
20
DN (mm)
8,2
7
8,2
7
11,2
9
11,2
9
13
14,2
11,5
14,2
11,5
15
20
16,2
14
16,2
14
16
17
22
20
22
20
18,2
16,5
18,1
16,5
18
19
24
22
26
26
23
20,5
23
20,5
22
25
28
26
30
30
25
25
26
29
H1 (mm)
4,2
2,8
4,2
2,2
5,2
2,8
5,2
2,2
2,3
5,2
3,2
5,2
2,5
2,3
9,5
6,2
3,7
6,2
2,8
3,6
2,3
10,4
10,4
9,5
8,5
6,2
4
6,2
3,2
3,6
2,3
9,5
2,3
10,4
9,5
6,2
4
6,2
3,2
3,6
2,8
9,5
8,5
10,4
9,5
4,6
3,6
3,6
2,8
Marque de la Prix Type de marque matière unitaire €
Code de commande
C0399385
C0399531
C0397415
C0402926
C0402925
C0402726
C0410328
C0400216
C0398704
C0410329
C0399533
C0399872
C0403013
C0403024
C0402725
C0399239
C0399873
C0410064
C0410327
C0400293
C0403741
dN (mm)
22
25
25
25
25
25
25
30
30
30
32
32
32
32
32
40
40
40
42
50
50
DN (mm)
32
35
35
30
30
31
34
40
40
39
42
42
37,5
37,5
40
50
50
49
51
60
59
H1 (mm)
9,5
10,4
9,5
4,6
3,6
3,6
2,8
10,4
9,5
2,8
10,4
9,5
5
4
4,5
10,4
9,5
2,8
2,8
9
2,8
Marque de la Type de marque matière
Prix unitaire €
28,66
22,53
32,72
30,27
13,71
8,55
15,66
16,23
44,37
11,61
40,96
46,47
21,87
16,36
17,57
44,08
48,42
18,15
18,92
52,53
19,70
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
AIRZET PR
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
AIRZET PR
NIPSL
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
AU NIPSL
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
NIPSL
AIRZET PR
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
NIPSL
NIPSL
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL 210
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
80 NBR 4005 17,60
75 FKM 181327 24,09
85 AU 20991 4,00
85 AU 20991 7,97
80 NBR 4005 17,60
75 FKM 181327 48,03
85 AU 20991 6,74
85 AU 20991 16,90
80 NBR 186349 12,01
80 NBR 4005 17,60
75 FKM 181327 48,03
85 AU 20991 8,32
85 AU 20991 11,47
80 NBR 186349 12,01
72 NBR 708 35,05
80 NBR 4005 17,60
75 FKM 181327 48,03
85 AU 20991 8,16
85 AU 20991 16,99
94 AU 925 10,77
80 NBR 186349 12,01
94 AU 925 26,22
94 AU 925 26,22
72 NBR 708 35,05
72 NBR 708 35,05
80 NBR 4005 19,27
75 FKM 181327 48,03
85 AU 20991 ***
85 AU 20991 16,85
94 AU 925 11,35
80 NBR 186349 13,13
72 NBR 708 35,05
80 NBR 186349 13,13
94 AU 925 19,72
72 NBR 708 38,39
80 NBR NB116 19,27
75 FKM 181327 35,52
85 AU 20991 9,00
85 AU 20991 18,54
94 AU 925 9,00
80 NBR 186349 13,13
72 NBR 708 38,39
72 NBR 708 38,39
94 AU 925 26,36
72 NBR 708 38,39
75 FKM 181327 52,57
85 AU 20991 18,67
94 AU 925 18,61
80 NBR 186349 14,38
NIPSL
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL 210
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
AU NIPSL
NIPSL
AIRZET PR
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL 210
NIPSL 310
NIPSL 320
AU NIPSL
NIPSL
AIRZET PR
AIRZET PR
NIPSL
AIRZET PR
72 NBR 708
94 AU 925
72 NBR 708
75 FKM 181327
85 AU 20991
94 AU 925
80 NBR 186349
94 AU 925
72 NBR 708
80 NBR 186349
94 AU 925
72 NBR 708
75 FKM 181327
85 AU 20991
94 AU 925
94 AU 925
72 NBR 708
80 NBR 186349
80 NBR 186349
72 NBR 708
80 NBR 186349
3
www.brammer.biz
327
82859