Page 333 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 333
Éléments de guidage
H
L
FRI
SBK SB SF
ØØ
dD
Joints
Merkel Bague de guidage FRI
Code de commande
C0400345
C0407690
C0400346
C0407692
C0400347
C0400348
C0400058
C0406532
C0407698
C0400059
C0406534
C0400060
C0406536
C0406537
C0406538
C0400126
C0406539
C0406540
C0400153
C0400154
C0406544
Type de marque
Marque Prix
Code de commande
C0400237
C0400239
C0406547
C0407010
C0407308
C0406548
C0400240
C0406549
C0406674
C0400241
C0406551
C0407728
C0400242
C0406552
C0406911
C0406912
C0406559
C0406560
C0407699
C0407115
Type de d (mm) H (mm) marque
Marque Prix
D (mm)
23,1
28
28,1
33
33,1
35,1
41
41
43
45
45
50
50
50
55
55
55
60
61
65
65
H
d (mm)
20
25
25
30
30
32
36
36
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
56
60
60
H (mm)
3,9
5,5
3,9
5,5
3,9
3,9
5,4
9,6
5,5
5,4
9,6
5,4
5,5
9,6
5,5
9,5
9,6
9,6
9,5
9,5
9,6
FRI
SB
FRI
SB
FRI
FRI
FRI
SB
SB
FRI
SB
FRI
SB
SB
SB
FRI
SB
SB
FRI
FRI
SB
de la matière
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
unitaire €
11,89
***
12,55
29,04
13,58
14,22
14,73
57,12
15,40
14,73
58,09
15,47
***
43,89
42,85
18,61
57,51
168,45
20,69
21,41
3,37
D (mm)
68
75
75
75
80
80
85
85
85
95
95
95
105
105
105
125
185
205
235
305
EKF
63 9,5
70 9,5
70 9,6
70 14,8
75 9,6
75 9,6
80 9,5
80 9,6
80 14,8
90 9,5
90 9,6
90 14,8
100 9,5
100 9,6
100 14,8
120 14,8
180 14,8
200 14,8
230 14,8
300 14,8
FRA
FRI
FRI
SB
SB
KF
SB
FRI
SB
SB
FRI
SB
SB
FRI
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
KB
de la matière
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PTFE B500
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
KF
unitaire €
21,73
22,99
35,66
48,88
18,81
9,80
31,16
93,76
49,31
35,71
27,54
50,69
42,39
11,52
217,09
223,43
26,30
76,73
82,08
97,64
KBK
L
3
Ød ØD
Merkel Bande de guidage KF
Elément de guidage non métallique pour pistons, également adapté pour les logements normalisés selon ISO 10766. Faible frottement, sans effet de “ stick-slip “.
Code de commande
C0406884
C0406858
C0406895
C0406818
C0407205
C0406301
C0407756
Type de marque
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
Marque Prix
Code de commande
C2298222
C0407200
C0408590
C0407203
C0408592
C0408594
Type de marque
KF
KF
KF
KF
KF
KF
Marque Prix
D (mm)
40
50
63
100
125
140
140
d (mm)
35
45
58
95
120
135
135
H (mm)
5,5
5,5
9,6
9,6
9,6
9,6
14,8
de la matière
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
unitaire €
12,63
16,44
17,49
36,49
23,25
28,15
47,52
D (mm)
160
180
200
220
250
280
d (mm)
155
175
195
215
245
275
H (mm)
14,8
9,6
14,8
14,8
14,8
14,8
de la matière
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
unitaire €
40,11
79,47
27,60
74,36
163,27
174,00
www.brammer.biz
321
84104 84100