Page 293 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 293

Joints de tige
Code de commande
C5053007
C0404860
C0393864
C0394909
C0407077
C0407965
C0394063
C0406588
C0406944
C0405700
C0393839
C0394533
C0394844
C0394910
C0407078
C0394086
C0394794
C0405673
C0406703
C0394530
C0394827
C0393998
C0393750
C0394535
C0394041
C0393623
C0394531
C0393624
C0406573
C0407483
C0408188
C0397854
C0404861
C0397871
C0409145
C0394538
C0396672
C0397796
C0403655
C0407532
C0395252
C0407079
C0407966
C0406397
C0406945
C0394537
C0408212
C0406043
C0406682
C0394539
C0395253
C0395862
C0408240
C0408774
C0394536
C0395254
C0398848
C0398958
C0397872
C0394540
C0393940
C0394045
d (mm)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
38
38
38
38
D (mm)
45
45
45
45
45
45
45
45,7
45,7
47
48
50
50
50
50
50
50
50
50
51
52
55
55
55
55
58
60
60
43,3
43,3
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46,7
46,7
48
48
48
48
50
51
51
51
51
55
56
47
47
45
50
50
55
H (mm)
7,3
7,5
8
10
10
10
10
4
4
22,5
10
8
10
10
10
10
10
11
11
8
12
10
10
10
12
8,5
12
15
3
3
5,7
6
6
8
8,2
6
7
7
7,3
7,3
10
10
10
4
4
6
10
16,5
22,5
7
10
10
11,4
25
10
12
8
10
6
6
9
10
Gamme de produit
T 20
S8
AUN 1
NI 300
T 20
T 22
AUN 100
OMS-MR
OMS-MR
ES
AUN 100
N1
NI 250
NI 300
T 20
AUN 100
N 100
EK
EKV
N1
N 100
AUN 1
N1
N 100
AUN 100
H
N1
H
OMS-MR
OMS-MR
T 20
KI 310
S8
KI 310
T 20
N1
NI 150
NI 300
LF 300
T 20
NI 300
T 20
T 22
OMS-MR
OMS-MR
N1
T 20
ES
ESV
N1
NI 300
NI 400
T 20
ES
N1
NI 300
NI 300
NI 300
KI 310
N1
AUN 1
AUN 100
Marque de la matière
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
BI-NBR B3B246
94 AU 925
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
95 AU V142
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
90 NBR 109
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
BI-NBR B3B246
90 NBR 109
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
94 AU 925
Prix unitaire €
11,00
17,77
13,83
15,19
11,00
16,13
13,83
51,60
38,34
102,85
14,53
23,62
36,31
15,87
11,54
14,53
27,51
46,71
124,01
26,77
18,87
16,90
26,77
17,45
16,90
27,39
27,39
13,59
49,20
51,93
11,00
12,43
90,97
12,43
11,00
26,19
17,76
15,97
16,71
11,54
15,97
11,54
16,94
51,60
66,60 3 26,19
11,54
79,24
125,06
26,19
18,53
62,01
13,41
96,72
12,22
20,28
15,97
15,97
12,43
26,19
10,28
16,90
www.brammer.biz
281
Joints


































































































   291   292   293   294   295