Page 291 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 291

Joints de tige
Code de commande
C0397021
C0407479
C0408519
C0396670
C0403652
C0407769
C0397880
C0404859
C0397874
C0761496
C0394508
C0403688
C0407526
C0395245
C0393990
C0407073
C0395246
C0406432
C0406587
C0406941
C0408679
C0407527
C0394058
C0405372
C0405697
C0406688
C0393613
C0394863
C0408106
C0394509
C0393612
C0394506
C0394507
C0394796
C0393858
C0394514
C0397181
C0406570
C0407480
C0403653
C0407765
C0397853
C0405176
C0397733
C0405171
C0407528
C0393860
C0394516
C0404065
C0408460
C0395248
C0407074
C0407963
C0394059
C0406942
C0408140
C0394060
C0394771
C0405698
C0394842
C0395249
C0392932
d (mm)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
D (mm)
35,2
35,3
35,3
36
36
36
36
36
36
36
38
38
38
38
38
38
38
38
38,7
38,7
38,7
40
40
40
40
40
42
43
43
44
46
46
48
48
37
37
37,2
37,3
37,3
38
38
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40,7
40,7
42
42
42
45
45
45
H (mm)
3,8
3
3
5,5
5,7
5,7
6
6
8
8
5
7,3
7,3
8
8
8,2
10
16
4
4
4
10
10
16,5
22,5
22,5
9,5
10
11,4
8
6
10
10
12
8
8
3,8
3
3
5,7
5,7
6
6
8
8
8,2
5
5
7,3
7,3
10
10
10
10
4
4
10
10
22,5
10
10
10
Gamme de produit
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
NI 150
LF 300
T 20
KI 310
S8
KI 310
NI 300
N1
LF 300
T 20
NI 300
AUN 1
T 20
NI 300
ES
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
T 20
AUN 100
ES
ES
ESV
H
NI 250
T 20
N 1
H
N 1
N 1
N 100
AUN 1
N1
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
LF 300
T 20
KI 310
S8
KI 310
S8
T 20
AUN 1
N1
LF 300
T 22
NI 300
T 20
T 22
AUN 100
OMS-MR
OMS-MR
AUN 100
N 100
ES
NI 250
NI 300
NI 400
Marque de la matière
PTFE 177023 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
95 AU V142
94 AU 925
BI-NBR B3B246
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
88 NBR 101
80 NBR 878
95 AU V142
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
70 NBR B209
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B3B246
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
Prix unitaire €
31,82
60,74
57,43
23,39
15,39
10,61
12,01
85,41
12,01
14,69
9,82
8,35
10,61
14,69
13,37
10,61
14,69
82,19
86,09
142,72
57,43
10,61
13,37
74,32
27,26
117,64
25,37
26,05
11,00
23,35
10,52
26,19
26,19
27,51
13,37
24,56
38,58
79,75
142,72
8,35
10,61
12,01
93,28
12,01
23,14 3 10,61
19,76
19,63
8,30
14,24
14,69
10,61
15,54
13,37
21,78
60,05
13,83
26,66
92,39
39,87
14,69
58,77
www.brammer.biz
279
Joints


































































































   289   290   291   292   293