Page 294 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 294

Joints de tige
Code de commande
C0394001
C0394541
C0394553
C0397183
C0407793
C0397855
C0404862
C0397731
C0405846
C0394557
C0407533
C0394551
C0396673
C0397793
C0403656
C0407535
C0404864
C0394006
C0407534
C0394820
C0394911
C0407096
C0407968
C0394088
C0406435
C0406574
C0407485
C4281022
C0394556
C0405196
C0405378
C0405702
C0394825
C0394848
C0395255
C0395863
C0407080
C0394064
C0394558
C0408107
C0407431
C0406396
C0406946
C0394549
C0394005
C0394555
C0394750
C0393635
C0393631
C0394003
C0394548
C0395256
C0394758
C0394002
C0393634
C0394004
C0393630
C0393629
C0393632
C0393633
C0408035
C0408114
d (mm)
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
42
D (mm)
58
58
46
47,2
48
48
48
48
48
48
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50,7
50,7
50,7
52
52
52
52
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55,1
55,1
56
56
56
56
58
60
60
60
60
60
60
65
65
66
67
70
70
51,7
50
H (mm)
10
10
4
3,8
5,7
6
6
8
8
8
8,2
5
7
7
7,3
7,3
7,5
8
8,2
9
10
10
10
10
16
4
4
4
8
9
16,5
22,5
9,5
10
10
10
10
10
10
11,4
25
5,9
5,9
8
10
10
10
8,5
10
10
10
12
12
13
9,5
12
10
9,5
15
16
4
5,7
Gamme de produit
Marque de la matière
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
70 NBR B209
90 NBR 109
95 AU V142
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
70 NBR B209
BI-NBR B3B246
BI-NBR B3B246
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
95 AU V142
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
Prix unitaire €
18,46
27,39
26,19
41,28
11,54
13,09
22,97
13,09
53,02
22,77
11,54
26,19
24,95
15,97
16,71
11,54
30,25
14,53
11,54
26,19
15,97
11,54
15,50
14,53
79,24
23,97
70,10
163,86
20,56
56,34
37,24
66,54
28,13
37,03
18,53
62,01
13,41
16,90
19,27
13,41
96,72
47,40
73,89
25,19
18,46
19,46
28,75
27,39
20,91
18,46
27,39
20,28
28,75
18,46
16,03
19,47
12,04
29,57
29,57
29,57
164,75
AUN 1
N1
N1
TFMI
T 20
KI 310
S8
KI 310
S8
N1
T 20
N1
NI 150
NI 300
LF 300
T 20
S8
AUN 1
T 20
N1
NI 300
T 20
T 22
AUN 100
ES
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
N1
S8
ES
ES
N 100
NI 250
NI 300
NI 400
T 20
AUN 100
N1
T 20
ES
OMS-MR
OMS-MR
N1
AUN 1
N 1
N 100
H
H
AUN 1
N1
NI 300
N 100
AUN 100
H
AUN 1
H
H
H
H
OMS-MR
T 20
PR
3
11,54
282
www.brammer.biz
Joints


































































































   292   293   294   295   296