Page 287 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 287

Joints de tige
Code de commande
C0394429
C0407472
C0394433
C0397291
C0406582
C0406934
C0394432
C0396664
C0399351
C0393574
C0408217
C0405172
C0393968
C0394436
C0393933
C0394435
C0393572
C0407511
C0395237
C0394776
C0393571
C0394434
C0393573
C0407473
C0394442
C0397178
C0394443
C0406935
C0404854
C0394441
C0394439
C0395238
C0393776
C0393778
C0407513
C0394772
C0394440
C0393576
C0393806
C0407215
C0407474
C0393780
C0394452
C0394446
C0397292
C0406936
C0396665
C0398408
C0407514
C0397836
C0405179
C0394454
C0393973
C0394445
C0394904
C0394095
C0393935
C0394451
C0394453
C0393581
C0393579
C0393936
d (mm)
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
D (mm)
24
18,9
20
20,2
21,3
21,3
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
28
30
30
33
19,9
20
21,2
22
22,3
23
24
25
25
25
25
25
28
30
30
30
20,9
20,9
22
22
22
22,2
23,3
24
24
24
24
24
25
26
26
26
26
28
29
30
31,5
32
32
H (mm)
6
2
4
3
3
3
4
5,5
5,5
5,5
5,7
6
6
6
8
8
7
7,3
8
10
7
8
7
2
3
3
4
3
6
7
5
8
8
8
8,2
10
8
8,5
10
2
2
4
4
6
3
3
5,5
5,5
5,7
6
6
5
5
5
8
8
6
6
6
6,5
7
8
Gamme de produit
N1
OMS-MR
N1
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
N1
NI 150
KI 310
H
T 20
S8
AUN 1
N1
AUN 1
N1
H
T 20
NI 300
N 100
H
N 1
H
OMS-MR
N1
TFMI
N1
OMS-MR
S8
N1
N1
NI 300
AUN 1
AUN 100
T 20
N 100
N 1
H
N 100
OMS-MR
OMS-MR
AUN 1
N1
N1
TFMI
OMS-MR
NI 150
NI 300
T 20
KI 310
S8
N1
AUN 1
N1
NI 300
AUN 100
AUN 1
N 1
N 1
H
H
AUN 1
Marque de la matière
90 NBR 109
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
88 NBR 101
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
90 NBR 109
PTFE B602 / NBR
70 NBR B209
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
90 NBR 109
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
Prix unitaire €
22,61
38,47
22,61
46,87
42,18
127,76
22,61
21,53
9,71
22,61
8,55
11,61
10,80
22,61
10,80
17,07
22,61
8,55
11,85
17,88
22,96
17,64
23,59
44,30
22,61
33,48
22,61
44,30
39,10
17,34
22,61
10,68
10,80
10,80
8,55
24,13
16,63
22,96
24,13
117,43
18,60
10,80
12,70
22,61
24,30 3 18,47
21,53
11,85
8,55
9,71
48,83
22,61
11,39
22,96
12,51
11,39
11,39
16,57
22,96
13,83
18,10
12,75
www.brammer.biz
275
Joints


































































































   285   286   287   288   289