Page 285 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 285

Joints de tige
H
L
Ø
Ø
D
d
LF 300
T 22
0214
OMS-S PR
Chevron Seal Set DMS
N 1/AUN 1
NI 150
T 23
0216
KI 310
TFW
N 100/ AUN 100
NI 250
T 24
TMP 20
KI 320
V 1000
HDR-2C
NI 300
TM 20
OMS-MR
S 8
H MF
L 20
NI 400
TM 23
OMS-MR PR
TFMI
H OF
NRS-0503
T 20
SYPRIM SM
OMS-S
ES / ESV
FOI
Prix unitaire €
21,99 21,99 21,99 10,61 21,99 21,99
122,01
21,99
10,61
21,99
65,74
21,99
21,99
20,94
21,99
21,99
10,61
18,66
22,72
20,22
10,61
21,68
21,99
15,03 3 21,99
9,91 10,61 20,94 21,99 21,99 10,61
*** 16,45 21,99 21,99 20,94 8,43 10,61 21,99 23,12 16,88
Joints
Code de commande
C0394378 C0394380 C0394379 C0393947 C0394381 C0394382 C0407275 C0394385 C0394038 C0394383 C0405195 C0393749 C0394384 C0396659 C0393549 C0394389 C0394089 C0394392 C0405174 C0394391 C0393771 C0394388 C0394387 C0393550 C0394394 C0394393 C0393921 C0396660 C0394399 C0393553 C0393773 C0394397 C0404851 C0394396 C0394400 C0396661 C0407502 C0393772 C0394395 C0394823 C0394402
d (mm)
2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
D (mm)
10 7 8,5 10 10 12 9,9 11 12 12 12 14 15 12 12 12 12 12 13 15 15 16 18 12 14 15 15 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17
H (mm)
3,8 5
4
4
4
4
2
5
5
5
6 4,5 5
4
4
4
6
6
6
5
8
5
8
4 3,5 5
7
4
4
6
6
6
6
6
4 5,5 5,7 6
6
8
6
Gamme de produit
N1
N1
N1
AUN 1 N1
N1 OMS-MR N1
AUN 1 N1 S8 N1 N1
NI 150 H
N1 AUN 1 N1 S8 N1 AUN 1 N 1
N 1
H
N 1
N 1 AUN 1 NI 150 N1
H AUN 1 N1 S8 N1 N1
NI 150 T 20 AUN 1 N1
N 100 N1
Marque de la matière
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109 PTFE B602 / NBR 90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109 70 NBR B209 90 NBR 109 90 NBR 109 80 NBR 878 88 NBR 101 90 NBR 109 94 AU 925
90 NBR 109 70 NBR B209 90 NBR 109 94 AU 925
90 NBR 109 90 NBR 109 88 NBR 101 90 NBR 109 90 NBR 109 94 AU 925
80 NBR 878 90 NBR 109 88 NBR 101 94 AU 925
90 NBR 109 70 NBR B209 90 NBR 109 90 NBR 109 80 NBR 878 95 AU V142 94 AU 925
90 NBR 109 90 NBR 109 90 NBR 109
www.brammer.biz
273
84582


































































































   283   284   285   286   287