Page 288 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 288

Joints de tige
3
Code de commande
C0394450
C0394775
C0393580
C0393582
C0407475
C0394459
C0394457
C0394458
C0396666
C0397886
C0405203
C0406468
C0406937
C0394461
C0393584
C0398739
C0408218
C0397837
C0404855
C0407518
C0395239
C0393937
C0393783
C0394735
C0407070
C0394462
C0393977
C0393784
C0394741
C0393583
C0393975
C0394456
C0394466
C0394465
C0397738
C0397251
C0406311
C0407476
C0394472
C0396667
C0398410
C0403638
C0407519
C0397838
C0404856
C0393786
C0407520
C0407960
C0393592
C0394905
C0395854
C0393785
C0393787
C0394470
C0407071
C0394838
C0395240
C0393788
C0405961
C0405694
C0406458
C0406938
d (mm)
16
16
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
D (mm)
32
32
35
30
22,9
24
24
25
25
25
25
25,3
25,3
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
32
32
38
26
34
26
26,2
27,3
27,3
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30,7
30,7
H (mm)
8
10
10
6
2
4
5
4
4,5
5
6
3
3
4
5,5
5,5
5,7
6
6
7,3
8
8
8
8
8,2
6
8
8
10
7
7
10
5
8
5
3
3
3
4
5,5
5,5
5,7
5,7
6
6
8
7,3
7,3
8
8
8
8
8
8
8,2
10
10
10
13,5
18,5
4
4
Gamme de produit
N 1
N 100
H
H
OMS-MR
N1
N1
N1
NI 150
KI 310
S8
OMS-MR
OMS-MR
N1
H
NI 300
T 20
KI 310
S8
T 20
NI 300
AUN 1
AUN 100
N1
T 20
N1
AUN 1
AUN 100
N 100
H
AUN 1
N1
N1
N1
KI 310
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
N1
NI 150
NI 300
LF 300
T 20
KI 310
S8
AUN 1
T 20
T 22
H
NI 300
NI 400
AUN 1
AUN 100
N1
T 20
NI 250
NI 300
AUN 100
ES
ES
OMS-MR
OMS-MR
Marque de la matière
90 NBR 109
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
70 NBR B209
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
95 AU V142
90 NBR 109
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
PTFE 177023 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B3B246
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
Prix unitaire €
17,06
24,79
9,48
22,96
41,83
16,95
22,61
19,11
21,53
9,71
39,10
43,55
65,01
21,80
17,43
12,51
9,01
10,22
41,36
9,01
12,51
11,39
11,39
12,74
9,01
19,45
11,39
11,39
24,13
9,54
12,75
24,56
17,64
23,59
10,22
24,37
43,55
65,01
22,96
17,19
12,51
13,09
9,01
10,22
83,54
11,39
9,01
12,15
10,98
12,51
53,22
11,39
11,39
22,96
9,01
36,10
12,51
11,39
67,73
37,36
***
67,44
276
www.brammer.biz
Joints


































































































   286   287   288   289   290