Page 277 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 277

Joints pour arbre tournant
Mise en place dans le logement
Pour la mise en place dans le logement, nous recomman- dons l’utilisation d’une presse mécanique, pneumatique ou hydraulique et d’un mandrin approprié (→ Fig. 8).
L’axe du mandrin correspond à celui de la bague. Une position oblique n’est pas admise (→ Fig. 10).
Une butée métallique (mandrin – logement) doit exister. (→ Fig. 8, → Fig. 9). Si ce n’est pas le cas, il faudra prévoir une butée métallique sur la face inférieure
du dispositif de montage. Notamment dans le cas
d’un montage “avec la face arrière en avant”, l’effort d’emmanchement doit s’exercer le plus près possible du
diamètre extérieur de la bague. Le diamètre du mandrin doit être choisi en conséquence (→ Fig. 8, → Fig. 9). Veuillez consulter nos services.
Lorsque le diamètre du mandrin est trop petit, la bague risque d’être déformée (→ Fig. 11).
Lors d’un montage à l’aide d’un marteau (fréquent pour les bagues de grands diamètres), il faut se servir d’une plaque de montage (→ Fig. 12). Lorsque la charge ponctuelle est trop importante, la bague risque d’être déformée (→ Fig. 10).
Joints
Fig. 11 Diameter of assembly press too small WRONG!
Wall thickness
max. 0,5 mm (0.02 in)
Fig. 12 Permissible hammer assembly USE MOUNTING PLATE!
Fig. 14 Montage d’une bague Simmerring avec lèvre d’étanchéité en PTFE
3
Fig. 13 Installation over a shaft with a keyway (also for a sharp-edged shoulder on shaft)
www.brammer.biz
265


































































































   275   276   277   278   279