Page 260 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 260
Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0393416
C0404313
C0396242
C0395620
C0396533
C0395840
C0395621
C0398307
C0395622
C0399654
C0393417
C0395624
C0395623
C0393418
C0400160
C0402547
C0398646
C0399506
C0404143
C0403795
C0398213
C0398508
C0398006
C0409790
C0392865
C0398962
C0403544
C0410696
C0403799
C0399473
C0398131
C0398127
C0399134
C0402517
C0403565
C0402518
C0398130
C0398129
C0393420
C0393419
C0395771
C0398074
C0393185
C0398128
C0397751
C0393421
C0395431
C0399391
C0393422
C0395625
C0409858
C0395104
C0393423
C0399235
C0403787
C0403779
C0403710
C0398050
C0399491
C0398178
C0398176
C0403772
C0398059
C0393424
C0398177
C0395627
C0862644
C0410413
C0399019
C0402520
d1 (mm)
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69,85
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
d2 (mm)
90
90
90
90
90
90
90
90
95
100
100
100
100
90
104,75
80
85
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
95
95
95
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
110
110
110
110
b (mm)
10
10
10
10
10
10
12
13
13
10
10
10
12
10
14,2
8
7
8
8
8
8
8
8
7
7
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
8
10
10
12
13
13
13
13
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
13
13
13
8
8
10
12
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAU5SL2
BAB4SL
B2SL
B2
B1U5SL
B1U5
B2U5
B1FUD4SL
B2U5
BAUM5X7
BA
B2
B2U5
BAU5
BAU5SL
B1FUD2SL
BAFX7
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4SLX2
BAFUD3X7
B1FUD3SL1
B1FUD3
BABSL1
BABSL1
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAU5X2
BAU5SLX2
B2PT
B2FUD4
B1FUD4
BAUM5X7
BAUM4SLX1
BAU4X2
BAU4SLX2
B2FUD4
B1FUD4
BAU5SL
BAU5
B2U5SL2
B2FUD4
B1SL
B1FUD4
B1F
BAU
B2U4
BAUM5SLX7
BAU5
B2U5
B1U5SLX2
B1
BA
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAUD4
BAU4SLX2
BAFUD4X7
B2PT
B2FUD4
B1FUD4
BAUD4
B2FUD4
BAU5
B2FUD4
B2FG
BAUM4X1
BAU4X2
BAU5SLX2
BAU4SLX2
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
18,60
17,50
32,24
28,95
28,14
26,03
17,72
19,14
33,80
59,20
36,78
36,02
14,72
23,29
31,90
33,78
26,96
39,09
32,21
34,85
31,69
19,61
16,97
90,93
25,40
40,45
43,97
33,21
36,52
222,54
19,83
20,07
40,97
27,66
23,29
36,52
19,09
28,14
17,43
28,66
26,41
20,52
40,13
10,73
29,51
34,81
24,50
45,57
13,77
24,61
29,51
17,92
36,78
78,74
43,79
***
33,06
36,78
292,40
23,10
22,14
10,64
20,45
36,78
20,72
36,04
25,90
39,06
28,07
22,98
248
www.brammer.biz
Joints