Page 261 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 261
Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0393425
C0399546
C0395628
C0395105
C0402410
C0409868
C0409867
C0409887
C0947202
C0403121
C0403053
C0399605
C0395839
C0410245
C0395432
C0399655
C0398786
C0400436
C0395629
C0393720
C0402856
C0392818
C0395106
C0392882
C0399297
C0399532
C0393426
C0395630
C0395107
C0394448
C0395631
C0395632
C0395633
C0402853
C0402852
C0395434
C0393427
C0395435
C0398214
C0395436
C0395635
C0403595
C0410217
C0400379
C0402748
C0404242
C0395437
C0398582
C0397496
C0396461
C0399827
C0399355
C0403613
C0410052
C0410511
C0398934
C0399493
C0398121
C0398093
C0398123
C0399154
C0403837
C0393430
C0398120
C0399234
C0399526
C0403861
C0403833
C0403918
C0398052
d1 (mm)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
d2 (mm)
110
110
110
110
120
125
125
130
130
130
130
84
84
90
90
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100
105
110
140
140
95
90
90
95
95
100
90
90
90
90
90
90
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
b (mm)
13
13
13
13
10
12
12
10
10
10
12
7
7
10
10
10
10
10
10
10
12
12
13
13
10
10
10
10
10
12
13
13
13
12
12
10
10
10
10
10
13
8
8
10
10
10
12
7
7
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAU5
BAFUD4SLX7
B2FG
B1U5
BAUD4SLX27
BAU5X2
BAU5SLX2
BAUM5SLX1
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU3SLX2
BAUM3X7
B1
BAU5X2
B2U4
BAUM5X7
BAFUD4X7
BAFUD4SLX7
B2U4
B1U5
BAU4SLX2
B2U5
B1U5
B1DSL
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAU5
B2U4
B1FG
B2
B2FG
B2FG
B2FG
BAU4SLX2
BAU4SLX2
B2U4
BA
B2U4
BAFUD4X7
B2U4
B2FG
BAUM4X7
BAU4X2
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAB4SL
B2U4
BABSL1
BABSL1
BASL15GD
BAFUD4SLX2
BAUM5X7
BAUM4SLX7
BAU5X2
BAU5SLX2
BABSL10
B2PT
B2FUD4
B1FUD4SL1
B1FUD4
BAUM5X7
BAU5SLX2
BAU5
B2FUD4
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAU5X2
BAU5SLX2
B2PT10
B2FUD4
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
Prix unitaire €
23,95
33,02
23,39
13,64
37,20
30,51
32,53
36,40
33,63
36,98
24,74
38,04
23,90
27,81
20,52
25,19
21,52
31,83
21,85
29,51
41,43
36,54
20,17
29,70
43,38
39,98
21,86
17,81
11,32
19,04
14,72
20,28
41,00
39,81
24,24
30,36
23,29
20,64
24,42
36,54
20,72
79,25
23,29
69,74
32,50
28,03
20,52
41,24
32,54
26,87
24,00
83,99 3 29,50
34,81
29,19
37,23
240,75
21,85
21,55
11,25
73,13
34,47
34,81
47,71
88,24
43,93
36,78
36,17
237,20
20,72
www.brammer.biz
249
Joints