Page 258 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 258

Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0403711
C0399153
C0393405
C0398069
C0395169
C0398146
C0398148
C0398004
C0395170
C0402747
C0404231
C0403901
C0395604
C2430801
C0899993
C0393406
C0784610
C3359910
C3359911
C0403123
C0402511
C0402512
C0393408
C0395013
C0395221
C0393410
C0395606
C0393747
C0398722
C0397425
C0399292
C0393411
C0395607
C0395100
C0392791
C0395766
C0399354
C0398210
C0402855
C0402854
C0395609
C0395101
C0395102
C0395610
C0402851
C0402850
C0399648
C0392841
C0395611
C0394834
C0399649
C0399601
C0394167
C0392840
C0395613
C0404271
C0397488
C0395427
C0395790
C0395614
C2684033
C0393412
C0395770
C0395150
C0404241
C0403543
C0402974
C0398611
C0410420
C0398107
d1 (mm)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63,5
64
64
64
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
d2 (mm)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
95
95
95
95
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
75
75
80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
95
100
120
120
85
85
85
85
90
90
90
90
82,55
80
80
80
85
85
90
90
90
90
80
80
80
80
80
80
b (mm)
9
10
10
10
10
10
12
13
13
8
10
10
13
10
10
10
10
10
10
10
12
12
13
8
10
10
10
12
7
7
10
10
10
10
12
13
10
10
12
12
12
13
13
13
12
12
10
10
10
10
10
10
10
12
9,5
8
8
13
10
13
10
10
13
13
7
8
8
8
8
8
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAU4SLX2
BAUM4X7
BAU5X2
B2FUD3
B1U4SL
B1FUD3
B2FUD3
BAFUD3X7
B1U4SL
BAUM4SLX7
BAUD4SL
BAU4X2
B2U4
BAUM5SL
BAUM5
BAU4
BAUM5X7
BAUM5SLX1
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU3SLX2
BAU3SLX2
BAFG
B1
B1
BA
B2U4
B2U5
BAB4SL08
BAB4SL0,8
BAUM5X7
BA
B2U4
B1
B2
B2U5SL
BAUM5X7
BAFUD4X7
BAU4SLX2
BAU4SLX2
B2U5
B1U5
B1U5
B2FG
BAU4SLX2
BAU4SLX2
BAUM5X7
BAU5
B2U4
B1
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BA
B2
B2U4
BAUD
B1
B2
B2U4
B2U5
BAUM5SLX7
BA
B2U5SL
B1U5SL
BAB4SL
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX7
B1FUD3
Marque de la matière
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
11,11
41,94
28,32
45,50
18,11
25,05
18,69
23,56
18,56
29,76
11,07
22,13
18,68
28,59
52,59
21,92
62,84
56,73
14,54
30,14
68,07
30,14
32,59
20,05
20,37
15,60
20,94
29,36
37,65
30,74
47,14
31,69
33,25
26,84
46,93
33,25
49,41
13,40
55,85
34,80
33,09
28,14
29,51
54,51
69,65
37,52
65,96
19,58
30,76
15,37
51,25
35,73
14,86
34,85
33,25
11,06
16,20
29,36
33,25
33,25
33,21
11,96
34,85
18,11
25,93
69,83
44,87
18,33
8,92
29,86
246
www.brammer.biz
Joints


































































































   256   257   258   259   260