Page 256 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 256

Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0398242
C0393389
C0402975
C0393391
C0395590
C0399289
C0403612
C0403829
C0403800
C0399486
C0403927
C0399128
C0403817
C0393392
C0395591
C0398268
C0395092
C0395592
C0393394
C0392889
C0395093
C0398101
C0399644
C0403771
C0392821
C0399141
C0393395
C0395420
C0395593
C0947125
C0403043
C0409802
C0410411
C0403629
C0402509
C0402510
C0395594
C0409606
C0409599
C0402874
C0402873
C0395595
C0402672
C0399536
C0404294
C0395985
C0395997
C0399602
C0393397
C0395012
C0393398
C0392843
C0395596
C0399645
C0392842
C0395421
C0399646
C0396060
C0403572
C0395422
C0395598
C0395599
C0395600
C0395211
C0399372
C0409814
C0409560
C0398328
C0398045
C0398269
d1 (mm)
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57,15
58
58
58
58
58
58
d2 (mm)
75
75
78
78
78
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
110
70
70
70
70
72
72
72
72
72
78
80
80
80
85
85
72
72
80
85
90
76,2
72
72
72
72
75
75
b (mm)
12
13
10
10
13
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
13
13
13
13
8
8
8
10
10
10
13
8
8
8
8
10
10
10
13
8
10
10
10
13
10
8
8
8
8
8
8
8
10
10
13
8
8
10
8
8
9
10
12
12
13
13
8
8
8
8
10
12
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
B1FUD3
BAU4
BAUM4SLX7
BA
B2FG
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
B2PT
B1U4X2
BAUM4X7
BAU4SLX2
BAU4
B2U4
B2FUD3SL2
B1U4
B2U4
BAU4
B2U4
B1U4
B1FUD3SL
BAUM4X7
BAU4
B1
BAUM4X7
BA
B2U4
B2FG
BAUM4X1
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B2
BAU4SLX2
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B2U4
BAUM4SLX7
BAUM4SLX7
BAU4SL
BA
B1
BAUM4SLX7
BAU4
B1U4
BA
B2
B2FG
BAUM4X7
BA
B2U4
BAUM4X7
BA
B1U4SLX2
B2U4
B2
B2
B2FG
B2
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAFUD3X7
B1FUD3
BAFUD3X7
B2FUD3
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
21,01
18,23
47,04
19,62
29,36
38,20
27,59
25,08
30,74
133,98
28,29
38,20
30,74
27,97
41,80
22,24
28,24
16,81
11,28
27,15
21,58
16,17
66,54
31,69
15,26
22,00
20,40
12,98
33,25
31,64
43,46
30,98
36,52
33,21
57,86
36,52
28,80
28,40
10,64
64,13
39,66
15,87
65,69
38,94
17,97
23,97
21,21
30,92
25,99
30,00
18,23
27,27
29,36
25,57
27,97
29,36
50,97
22,22
23,96
25,23
16,44
33,25
49,67
29,36
48,08
43,70
25,99
27,74
16,85
17,76
244
www.brammer.biz
Joints


































































































   254   255   256   257   258