Page 17 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 17
Roulements rigides à billes
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur Diamètre extérieur Largeur
Prix unitaire €
63,25
42,11
42,13
48,63
47,98
117,73
101,52
71,06
53,18
45,91
97,79
64,10
134,44
104,11
107,57
50,29
67,37
61,32
68,53
165,85
117,10
115,67
65,40
55,48
90,40
67,60
203,79
186,49
152,59
84,32
91,98
143,27
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur Diamètre extérieur Largeur
Prix unitaire €
257,93
175,04
69,64
109,52
126,49
305,46
171,32
***
203,65
359,50
167,96
124,49
94,30
184,83
517,44
211,93
179,66
***
230,73
***
215,65
326,50
786,93
257,80
150,26
194,88
***
287,95
***
239,05
***
C2584209
C0012900
C0012898
C0013043
C0013044
C0016079
C0016080
C2584212
C0012905
C0012904
C0016018
C0016019
C0016081
C0013194
C2584217
C0012908
C0015960
C0013057
C0013058
C0016082
C0013198
C2584222
C0016949
C0012910
C0025800
C0016826
C0026531
C0013202
C6159823
C0012913
C0015964
C0016020
61813-2Z-Y
6013-2RSR
6013-2Z
6213-2RSR
6213-2Z
6313-2RSR
6313-2Z
61814-2Z-Y
6014-2RSR
6014-2Z
6214-2RSR
6214-2Z
6314-2RSR
6314-2Z
61815-2Z-Y
6015-2RSR
6015-2Z
6215-2RSR
6215-2Z
6315-2RSR
6315-2Z
61816-2Z-Y
6016-2RSR
6016-2Z
6216-2RSR
6216-2Z
6316-2RSR
6316-2Z
61817-2Z-Y
6017-2RSR
6017-2Z
6217-2Z
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
90 mm
110 mm
110 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
95 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
100 mm
125 mm
125 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
110 mm
130 mm
130 mm
150 mm
10 mm
18 mm
18 mm
23 mm
23 mm
33 mm
33 mm
10 mm
20 mm
20 mm
24 mm
24 mm
35 mm
35 mm
10 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
37 mm
37 mm
10 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
39 mm
39 mm
13 mm
22 mm
22 mm
28 mm
C0016957
C6022417
C0017028
C0016755
C0013070
C0016084
C6159824
C0161981
C0016021
C0017022
C2584236
C0016994
C0012917
C0013076
C0016534
C2584240
C0026938
C0013082
C2584244
C0878237
C0012919
C0013085
C0028355
C2584250
C0026287
C0016762
C0140888
C0028269
C0163085
C0012922
C2668726
6317-2Z
61818-2Z-Y
6018-2RSR
6018-2Z
6218-2Z
6318-2Z
61819-2Z-Y
6019-2RSR
6219-2Z
6319-2Z
61820 2Z Y
6020-2RSR
6020-2Z
6220-2Z
6320-2Z
61821-2Z-Y
6021-2Z
6221-2Z
61822 2Z Y
6022-2RSR
6022-2Z
6222-2Z
6322-2Z
61824-2Z-Y
6024-2RSR
6024-2Z
6026-2RSR
6026-2Z
6226-2Z
6028-2Z
6032-2RSR
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
160 mm
180 mm
115 mm
140 mm
140 mm
160 mm
190 mm
120 mm
145 mm
170 mm
200 mm
125 mm
150 mm
150 mm
180 mm
215 mm
130 mm
160 mm
190 mm
140 mm
170 mm
170 mm
200 mm
240 mm
150 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
230 mm
210 mm
240 mm
41 mm
13 mm
24 mm
24 mm
30 mm
43 mm
13 mm
24 mm
32 mm
45 mm
13 mm
24 mm
24 mm
34 mm
47 mm
13 mm
26 mm
36 mm
16 mm
28 mm
28 mm
38 mm
50 mm
16 mm
28 mm
28 mm
33 mm
33 mm
40 mm
33 mm
38 mm
1
www.brammer.biz
5
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement