Page 19 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 19

Roulements rigides à billes
Roulements à billes à gorge profonde nouvelle génération
Conception interne modifiée (génération C), dimensions principales selon DIN 625-1, étanchéité par passage étroit des 2 côtés.
B
Dd
Roulements
Code de Référence commande Fabricant
Prix unitaire €
3,38 3,22 3,69 3,69 4,20 4,20 3,69 3,22 3,69 4,20 3,46 4,00 4,00 4,51 4,51 3,36 3,86 4,37 4,61 3,76 4,37 4,95 4,95 3,63 4,17 4,17 4,71 4,71 4,10 4,68 4,68
Code de
commande Fabricant
Prix Diamètre intérieur Diamètre extérieur Largeur unitaire €
Référence
Diamètre intérieur Diamètre extérieur Largeur
C2991426 C1249919 C0012827 C1421753 C1090775 C1246987 C0962412 C2297319 C2520264 C2268173 C0781086 C0853812 C1091955 C0761312 C0853360 C2128269 C1312685 C2153972 C0016040 C1249923 C0944785 C0904883 C1291313 C0862946 C2493536 C1421754 C0862888 C1421752 C2542208 C0896537 C0899351
629-C
6000-C
6000-2Z 6000-C-2Z-C3 6000-C-2HRS 6000-C-2HRS-C3 6000-C-2Z 6200-C 6200-C-2Z 6200-C-2HRS 6001-C 6001-C-2Z 6001-C-2Z-C3 6001-C-2HRS 6001-C-2HRS-C3 6201-C 6201-C-2Z 6201-C-2HRS 6301-C
6002-C 6002-C-2Z 6002-C-2HRS 6002-C-2HRS-C3 6202-C 6202-C-2Z 6202-C-2Z-C3 6202-C-2HRS 6202-C-2HRS-C3 6203-C 6203-C-2Z 6203-C-2Z-C3
9 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm
26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 32 mm 32 mm 32 mm 37 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 9 mm 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 12 mm 12 mm 12 mm
C0944121 C0942299 C2149855 C0012848 C2149858 C2149857 C2296379 C1421482 C2584484 C1247420 C1420730 C2559912 C2496240 C2297955 C0013129 C0012998 C0013001 C0013138 C0015993 C0013012 C0013149 C0016000 C0013014 C0013156 C0013017 C0013023 C0016010
6203-C-2HRS 6203-C-2HRS-C3 6004-C
6004-2Z 6004-C-2Z 6004-C-2HRS 6204-C 6204-C-2Z 6204-C-2Z-C3 6204-C-2HRS 6204-C-2HRS-C3 6205-C 6205-C-2Z 6205-C-2HRS 6305-C
6206-C 6206-C-2HRS 6306-C 6207-C 6207-C-2HRS 6307-C 6208-C 6208-C-2HRS 6308-C 6209-C 6209-C-2HRS 6210-C
17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm
40 mm 40 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 80 mm 90 mm 85 mm 85 mm 90 mm
12 mm 5,29 12 mm 5,29 12 mm 4,44 12 mm 5,86 12 mm 5,08 12 mm 5,76 14 mm 4,78 14 mm 5,46 14 mm 5,46 14 mm 6,24 14 mm 6,24 15 mm 5,56 15 mm 6,44 15 mm 7,29 17 mm 7,80 16 mm 7,49 16 mm 9,69 19 mm 10,54 17 mm 9,83 17 mm 12,78 21 mm 14,14 18 mm 13,05 18 mm 16,98 23 mm 20,07 19 mm 15,93 19 mm 20,71 20 mm 18,88
1
www.brammer.biz
7
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86078


































































































   17   18   19   20   21