Page 147 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 147
Manchons de démontage
Code de commande
C6160173
C0059359
C0018273
C0027052
C3002389
C0021740
C0021766
C0021753
C0021774
C0059274
C0021786
C0030997
C0218857
C3002281
C0021741
C0021767
C0021754
C0332080
C0021775
C0136886
C0021788
C3002319
C0026136
C0218858
C3002282
C3002283
C0021742
C0092494
C0021755
C3002353
C0031937
C0136885
C0021789
C0030998
C3002390
C0092508
C0021756
C6160164
C3002339
C0021800
C0021776
C0087975
C0218859
C3002322
C0021790
C0136879
C3002359
C6160165
C0021801
C0020282
C3002323
C0021791
C0372983
C0030995
C3002341
C0021802
C3002301
C0021777
C3002393
C0021792
C0136880
C6160168
C3002395
C0021803
C3002302
C0021778
C3002324
C0136877
C3002360
C0021804
C0021779
C3002394
C0021794
C0373086
C0136878
Longueur/Largeur Prix
Code de commande
C3002361
C3002342
C0021780
C0332873
C0136887
C3002362
C3002343
C3002344
C0021781
C3002325
C3002376
C3002363
C3002349
C3002305
C3002306
C3002333
C3002377
C3002350
C3002307
C3002308
C3002334
C3002335
C3002379
C3002364
C6160181
C6160178
C3002309
C3002336
C6160180
C3002381
C3002365
C3002367
C0136881
C3002345
C3002396
C3002303
C6160179
C3002326
C6160175
C3002382
C3002369
C3002354
C3002290
C3002310
C3002370
C3002355
C3002291
C3002292
C3002371
C6160166
C3002293
C6160176
C3002372
C3002373
C6160167
C3002356
C3002294
C3002374
C3002295
C6160174
C3002384
C3002375
C6160170
C3002385
C6160171
C3002351
C6160169
C6160172
C3002311
C6160177
C3002391
C3002386
C3002380
Référence Fabricant
AH24080-H
AH3280-H
AH3080-H
AH3180-H
AH24184-H
AH24084-H
AH3284G-H
AH3284-H
AH3084-H
AH3184-H
AH24188-H
AH24088-H
AHX3288-H
AHX3088G-H
AHX3088-H
AHX3188-H
AH24192-H
AHX3292-H
AHX3092G-H
AHX3092-H
AHX3192G-H
AHX3192-H
AH24196-H
AH24096-H
AHX3296G-H
AHX3096G-H
AHX3096-H
AHX3196G-H
AHX3196-H
AH39/500-H
AH241/500G-H
AH241/500-H
AH240/500-H
AHX32/500G-H
AHX30/500G-H
AHX30/500-H
AHX31/500G-H
AHX31/500-H
AH39/530G-H
AH39/530-H
AH241/530-H
AH240/530-H
AH30/530A-H
AH31/530A-H
AH241/560G-H
AH240/560G-H
AH30/560AG-H
AH30/560A-H
AH241/600-H
AH240/600-H
AH30/600A-H
AH39/630G-H
AH241/630G-H
AH241/630-H
AH240/630G-H
AH240/630-H
AH30/630A-H
AH241/670G-H
AH30/670A-H
AH31/670A-H
AH39/710-H
AH241/710G-H
AH30/710A-H
AH39/750-H
AH30/750A-H
AH241/800G-SH
AH241/800-H
AH30/800A-H
AH31/800A-H
AH39/900-H
AH241/900G-H
AH39/950-H
AH39/1180-H
Diamètre d’arbre
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
570 mm
570 mm
570 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
630 mm
630 mm
630 mm
670 mm
670 mm
670 mm
710 mm
710 mm
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
850 mm
850 mm
900 mm
1130 mm
Longueur/Largeur Prix (B) unitaire €
228 mm ***
302 mm ***
183 mm 3510,87
240 mm ***
310 mm ***
230 mm ***
321 mm ***
321 mm ***
186 mm 3540,77
266 mm ***
310 mm ***
242 mm ***
330 mm ***
194 mm ***
194 mm ***
270 mm ***
332 mm ***
349 mm ***
202 mm ***
202 mm ***
285 mm ***
285 mm ***
343 mm ***
250 mm ***
364 mm ***
205 mm ***
205 mm ***
295 mm ***
295 mm ***
162 mm ***
360 mm ***
362 mm ***
253 mm ***
393 mm ***
209 mm ***
209 mm ***
313 mm ***
313 mm ***
175 mm ***
175 mm ***
375 mm ***
290 mm ***
230 mm ***
325 mm *** 1 393 mm ***
296 mm ***
240 mm ***
240 mm ***
425 mm ***
317 mm ***
245 mm ***
210 mm ***
440 mm ***
450 mm ***
330 mm ***
335 mm ***
258 mm ***
452 mm ***
280 mm ***
395 mm ***
228 mm ***
483 mm ***
286 mm ***
234 mm ***
300 mm ***
525 mm ***
530 mm ***
308 mm ***
438 mm ***
265 mm ***
575 mm ***
282 mm ***
330 mm ***
Référence Fabricant
AH3044G-H
AH3044-H
AH3144
AH3144-H
AH3948
AH2348-H
AH24148-H
AH24048-H
AH3048
AH3048-H
AH3148
AH3148-H
AH2352
AH2352G-H
AH2352-H
AH24152-H
AH24052-H
AH2252
AH3052
AH3052-H
AH3152
AH3152G-H
AH3152-H
AH2356
AH2356G
AH2356G-H
AH2356-H
AH24156-H
AH24056-H
AH2256
AH3056
AH3056-H
AH3156
AH3156-H
AH3960G-H
AH24160-H
AH24060-H
AH2260G-H
AH3260
AH3260-H
AH3060
AH3060-H
AH3160
AH3160G-H
AH3160-H
AH24164-H
AH24064-H
AH2264G-H
AH3264-H
AH3064-H
AH3164G-H
AH3164-H
AH24168-H
AH24068-H
AH3268G-H
AH3268-H
AH3068G-H
AH3068-H
AH3168G-H
AH3168-H
AH24172-H
AH24072-H
AH3272G-H
AH3272-H
AH3072G-H
AH3072-H
AH3172G-H
AH24176-H
AH24076-H
AH3276-H
AH3076-H
AH3176G-H
AH3176-H
AH3980G-H
AH24180-H
Diamètre d’arbre
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
360 mm
360 mm
360 mm
360 mm
360 mm
360 mm
380 mm
380 mm
(B)
111 mm
111 mm
145 mm
145 mm
77 mm
189 mm
180 mm
138 mm
116 mm
116 mm
154 mm
154 mm
205 mm
205 mm
205 mm
202 mm
162 mm
155 mm
128 mm
128 mm
172 mm
172 mm
172 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
202 mm
162 mm
155 mm
131 mm
131 mm
175 mm
175 mm
112 mm
224 mm
184 mm
170 mm
228 mm
228 mm
145 mm
145 mm
192 mm
192 mm
192 mm
242 mm
184 mm
180 mm
246 mm
149 mm
209 mm
209 mm
269 mm
206 mm
264 mm
264 mm
162 mm
162 mm
225 mm
225 mm
269 mm
206 mm
274 mm
274 mm
167 mm
167 mm
229 mm
271 mm
208 mm
284 mm
170 mm
232 mm
232 mm
130 mm
278 mm
unitaire €
***
687,77
609,52
849,80
***
1103,67
1134,90
1113,22
635,60
***
816,73
979,86
***
***
1785,93
1313,09
1229,69
***
770,07
947,89
1093,38
***
1333,66
***
***
***
2001,96
***
1576,88
***
912,99
***
1356,07
1595,99
***
***
1600,39
***
***
2296,98
1093,38
1458,95
***
***
1752,10
***
***
***
2957,20
1662,49
***
2590,90
***
2243,71
***
2946,93
***
1892,84
***
3208,87
***
***
***
3610,81
***
2229,02
***
***
***
3910,31
2576,94
***
3872,03
***
***
www.brammer.biz
135
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement