Page 145 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 145
Manchons de serrage
Code de commande
C3008144
C6160163
C3008135
C3008110
C3008169
C3008136
C3008074
C3008146
C3008064
C3008056
C3008076
C3008147
C3008112
C3008057
C3008078
C3008148
Référence Fabricant
H3292-HG
H3992-HG
H3192-HG
H3096-HG
H3996-HG
H3196-HG
H30/500-HG
H39/500-HG
H31/500-HG
H241/530-HG
H30/530-HG
H39/530-HG
H31/530-HG
H241/560-HG
H30/560-HG
H39/560-HG
Diamètre d’arbre
430 mm
430 mm
430 mm
450 mm
450 mm
450 mm
470 mm
470 mm
470 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
530 mm
530 mm
530 mm
Longueur/ Prix
Code de commande
C6160162
C6160159
C3008079
C3008149
C3008150
C3008081
C3008082
C3008151
C6160160
C3008083
C3008152
C3008153
C3008154
C3314449
C3008155
Référence Fabricant
H31/560-HG
H241/600-HG
H30/600-HG
H39/600-HG
H39/630-HG
H30/670-HG
H30/710-HG
H39/710-HG
H241/750-HG
H30/750-HG
H39/750-HG
H39/800-HG
H39/850-HG
H30/900-HG
H39/950-HG
Diamètre d’arbre
530 mm
560 mm
560 mm
560 mm
600 mm
630 mm
670 mm
670 mm
710 mm
710 mm
710 mm
750 mm
800 mm
850 mm
900 mm
Longueur/ Prix
Diamètre extérieur
580 mm
540 mm
580 mm
560 mm
560 mm
620 mm
580 mm
580 mm
630 mm
670 mm
630 mm
630 mm
670 mm
710 mm
650 mm
650 mm
Largeur (B)
382 mm
189 mm
326 mm
237 mm
200 mm
335 mm
247 mm
208 mm
356 mm
440 mm
265 mm
216 mm
364 mm
468 mm
282 mm
227 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Diamètre extérieur
710 mm
750 mm
700 mm
700 mm
730 mm
780 mm
830 mm
830 mm
950 mm
870 mm
870 mm
920 mm
980 mm
1030 mm
1080 mm
Largeur (B)
377 mm
490 mm
289 mm
239 mm
254 mm
324 mm
342 mm
286 mm
622 mm
356 mm
291 mm
303 mm
308 mm
400 mm
344 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
MANCHONS DE DÉMONTAGE ET SERRAGE TIMKEN
• Sécurise le roulement sur un arbre grâce à un alésage conique • Ensemble de montage poussé et dispositif de blocage
• Facilite le montage et le démontage du roulement
Code de commande
C2542347
C2542345
C2542346
C2133192
C2542343
C2542361
C2133193
C2542344
C2542360
C2133212
C2133204
C1089043
C1089042
C2133213
C2133205
C2542351
C2542359
C2133214
C2133206
C0940880
C0279712
C6116788
C6116791
C2542352
C2542357
C6116789
C2543830
C0871243
C2542358
Longueur/ Prix
Code de commande
C6116790
C6116792
C2542354
C2292827
C2543946
C2543833
C0871242
C2542350
C2133217
C2543832
C2137615
C2133218
C2133208
C1089041
C2542349
C2133219
C2133209
C2133220
C2133215
C2543839
C2543697
C2543644
C2543812
C2543643
C2543813
C2543814
C2543817
Longueur/ Prix
Référence Fabricant
H306
H307
H308
AH308
H309
H2309
AH309
H310
H2310
AHX310
AHX2310
H311
H2311
AHX311
AHX2311
H312
H2312
AHX312
AHX2312
H313
H2313
AH313G
AHX2313G
H315
H2315
AH314G
AHX2314G
H316
H2316
Diamètre d’arbre
25 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
Largeur (B)
31 mm
35 mm
36 mm
29 mm
39 mm
50 mm
31 mm
42 mm
55 mm
35 mm
50 mm
45 mm
59 mm
37 mm
54 mm
47 mm
62 mm
40 mm
58 mm
50 mm
65 mm
42 mm
61 mm
55 mm
73 mm
43 mm
64 mm
59 mm
78 mm
unitaire €
10,62
10,68
19,90
58,45
14,13
18,76
62,32
26,04
18,27
43,51
47,70
16,70
21,34
55,08
49,40
18,27
29,32
55,55
50,91
18,58
33,63
***
***
32,04
45,59
***
***
43,07
48,04
Référence Fabricant
AH315G
AHX2315G
H317
H2317
AH316
AHX2316
H318
H2318
AHX317
AHX2317
H319
AHX318
AHX2318
H320
H2320
AHX319
AHX2319
AHX320
AHX3120
AHX2320
H322
H2322
AHX3122
H2324
AHX3124
AHX3126
AHX3128
Diamètre d’arbre
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
125 mm
135 mm
Largeur (B)
45 mm
68 mm
63 mm
82 mm
48 mm
71 mm
65 mm
86 mm
52 mm
74 mm
68 mm
53 mm
79 mm
71 mm
97 mm
57 mm
85 mm
59 mm
64 mm
90 mm
77 mm
105 mm
68 mm
112 mm
75 mm
78 mm
83 mm
unitaire €
***
***
44,86
58,02
68,03
59,58
50,60
71,98
59,74
74,89
63,72
62,38 1 76,61
71,35
98,09
70,14
95,38
77,49
102,02
95,84
89,84
114,33
115,51
157,01
130,76
143,57
186,94
www.brammer.biz
133
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54406