Page 149 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 149

Paliers Monobloc
PALIERS MONOBLOC À ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES TIMKEN
• Solution préassemblée et prélubrifiée à la sortie de boîte synonyme de temps d’installation entre 5 et 10 minutes
• Logement en acier rigide avec garantie de durée de vie utile
• Logement à écrous couplés pour une conversion de champs fixe à flottant dans les deux sens
• Bouton à pointeau de série pour éviter l’excès de lubrification
• Pied usiné permettant l’alignement d’arbre instantané pour un changement d’unité rapide et précis
• 14 options de joints Primaires différents sur bague intérieure plus large, protégeant l’arbre des dommages liés à la
contamination
• Couvercles acier d’extrémités ouvert ou fermé secondaires conçus pour les environnements agressifs
• 6 configurations de blocage
• Solutions encastrées multiples, y compris les gammes métriques et impériales interchangeables avec toutes les unités
encastrées de roulements, de 40 à 180 mm et de 1 7⁄16 à 7 pouces
Code de commande
C4346556
C4446608
C4444233
C4444230
C4444227
C4444225
C4444223
C4444222
Référence Fabricant
QMSN09J040SM
QMSN09J045SM
QMSN10J050SM
QMSN11J055SM
QMSN13J060SM
QMSN13J065SM
QMSN15J070SM
QMSN15J075SM
Diamètre d’arbre
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
Hauteur au centre
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
Prix unitaire €
167,06
178,93
214,01
238,34
261,75
327,04
386,84
430,81
Code de commande
C4444220
C4446625
C4444215
C4444213
C4446634
C4446635
C4446636
Référence Fabricant
QMSN18J080SM
QMSN18J085SM
QMSN18J090SM
QMSN20J100SM
QMSN22J110SM
QMSN22J115SM
QMSN26J125SM
Diamètre d’arbre
Hauteur au centre
100 mm
112 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm
150 mm
Prix unitaire €
492,40
586,78
657,45
858,46
981,72
1255,03
1515,84
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
125 mm
PALIERS POUR ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES TIMKEN
• Roulements à rouleaux coniques améliorés affichant une durée de vie allongée de 55 % et une augmentation de 14 % de sa capacité de charge
• Capacité d’auto-alignement triplée
• Profils de roulements optimisés et textures des surfaces améliorées pour performance de lubrification accrue
• Revêtement type E pour une meilleure résistance à la corrosion que le revêtement poudré d’oxyde noir
• Collier spécial et vis de fixation nylon à angle de blocage maximum de 65 degrés ainsi que maintien de vis de fixation
réduit
• Les joints à deux lèvres optimisent le contact de la lèvre afin d’améliorer la rétention de lubrifiant et réduire l’infiltration
de contaminants
• Le collier rotatif agit comme un lanceur initial
• Dimension d’alésage d’écrou et ligne médiane d’arbre interchangeables selon les applications industrielles
• Palier à semelle écrou 2 et 4, Collerette et Unités de tension modèles de 35 à 125 mm et de 13⁄16 à 5 pouces
Code de commande
C2822461
C2533377
C2822462
C2533379
C2822463
C2822464
C2822465
C2822466
Référence Fabricant
E-P2B-TRB-35MM
E-P2B-TRB-40MM
E-P2B-TRB-45MM
E-P2B-TRB-50MM
E-P2B-TRB-55MM
E-P2B-TRB-60MM
E-P2B-TRB-65MM
E-P2B-TRB-70MM
Diamètre d’arbre
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Prix unitaire €
198,34
240,85
269,19
269,19
340,02
340,02
340,02
524,19
Code de commande
C2822467
C2814087
C2822468
C2822469
C2822470
C2822472
C2822473
Référence Fabricant
E-P2B-TRB-75MM
E-P2B-TRB-80MM
E-P2B-TRB-85MM
E-P2B-TRB-90MM
E-P4B-TRB-100MM
E-P4B-TRB-115MM
E-P4B-TRB-125MM
Diamètre d’arbre
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
Prix 1 unitaire €
524,19
901,05
901,05
901,05
1190,05
1841,77
2939,72
www.brammer.biz
137
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54394 54390


































































































   147   148   149   150   151