Page 1082 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1082

Échangeurs de chaleur
CB Echangeurs de chaleur à plaques brasées
• La série d’échangeurs de chaleur à plaques brasées Alfa Laval, ainsi que les refroidisseurs d’huile spécialisés de la gamme DOC, offrent une efficacité inégalée pour le refroidissement de l’huile hydraulique. La structure, d’une robustesse toute particulière, est facile à installer et le bloc de raccordement diminue les contraintes sur les raccord standards de 80%. Ce bloc de raccordement vous permet de gagner du temps d’installation et d’éviter des fuites éventuelles.
Applications:
• Adaptés aux systèmes d’huile de lubrification et d’huile hydraulique jusqu’à 50 bar (653 psig) et pour des températures allant
Code de commande
C6107473
C6107474
C6107475
C6107476
C6107477
C6107478
C6107479
C6107480
C6107481
C6107482
C4988169
C6107440
C6107441
C6107442
C6107443
C4979750
C6107444
C4199000
C6107445
C6107446
C6107447
C6107448
C6107449
C4198999
C6107450
C6107451
C4369314
C6107452
C6058949
C6107439
C6107456
C6107457
C6107458
C6107459
C6107460
C6107461
C6107462
C6107463
C6107464
C6107465
C6107466
C6107467
C6107468
C6001644
C6107469
C6107470
C6107471
C6107472
C6018432
C6107453
C6107454
C6107455
C6107412
C6107413
C6107414
C6107415
C6107416
C6041021
jusqu’à 225°C (400°F).
Fluide de refroidissement:
• eau propre ou éthylène glycol.
Dimensions longueur x largeur x hauteur en mm
54 x 74 x 210
54 x 74 x 210
62 x 74 x 210
62 x 74 x 210
80 x 74 x 210
80 x 74 x 210
101 x 74 x 210
114 x 74 x 210
45 x 74 x 210
45 x 74 x 210
81 x 113 x 313
81 x 113 x 313
81 x 113 x 313
335 x 113 x 313
100 x 113 x 313
100 x 113 x 313
100 x 113 x 313
113 x 113 x 313
113 x 113 x 313
113 x 113 x 313
137 x 113 x 313
137 x 113 x 313
137 x 113 x 313
174 x 113 x 313
174 x 113 x 313
174 x 113 x 313
220 x 113 x 313
220 x 113 x 313
289 x 113 x 313
289 x 113 x 313
81 x 113 x 527
104 x 113 x 527
104 x 113 x 527
104 x 113 x 527
128 x 113 x 527
128 x 113 x 527
128 x 113 x 527
151 x 113 x 527
151 x 113 x 527
151 x 113 x 527
174 x 113 x 527
174 x 113 x 527
174 x 113 x 527
197 x 113 x 527
197 x 113 x 527
197 x 113 x 527
244 x 113 x 527
244 x 113 x 527
244 x 113 x 527
290 x 113 x 527
290 x 113 x 527
290 x 113 x 527
370 x 191 x 616
104 x 191 x 616
104 x 191 x 616
104 x 191 x 616
114 x 191 x 616
114 x 191 x 616
Prix unitaire €
160,12
160,12
185,25
191,53
236,23
***
300,13
338,91
134,27
***
264,81
366,00
366,00
1510,00
452,00
294,83
452,00
383,81
324,42
517,00
618,00
618,00
525,99
786,00
642,56
786,00
684,27
991,00
1303,00
1303,00
457,00
629,00
629,00
629,00
803,00
469,72
803,00
978,00
979,00
978,00
1151,00
1151,00
1151,00
1322,00
1321,00
1321,00
1666,00
1666,00
1666,00
2011,00
2011,00
2011,00
6181,00
1432,00
1170,38
1432,00
1280,17
1637,00
10
Référence Fabricant
CBH16-13A (Z31, Z31)
CBH16-13H (Z31, Z31)
CBH16-17A (Z31, Z31)
CBH16-17H (Z31, Z31)
CBH16-25A (Z31, Z31)
CBH16-25H (Z31, Z31)
CBH16-35H (Z31, Z31)
CBH16-41H (Z31, Z31)
CBH16-9A (Z31, Z31)
CBH16-9H (Z31, Z31)
CB30-10H (V22,V24)
CB30-10L (V22,V24)
CB30-10M (V22,V24)
CB30-120H (V22,V24)
CB30-18H (V22,V24)
CB30-18L (V22,V24)
CB30-18M (V22,V24)
CB30-24H (V22,V24)
CB30-24L (V22,V24)
CB30-24M (V22,V24)
CB30-34H (V22,V24)
CB30-34L (V22,V24)
CB30-34M (V22,V24)
CB30-50H (V22,V24)
CB30-50L (V22,V24)
CB30-50M (V22,V24)
CB30-70H (V22,V24)
CB30-70M (V22,V24)
CB30-100H (V22,V24)
CB30-100M (V22,V24)
CB60-10H (V22, V24)
CB60-20H (V22, V24)
CB60-20L (V22, V24)
CB60-20M (V22, V24)
CB60-30H (V22, V24)
CB60-30L (V22, V24)
CB60-30M (V22, V24)
CB60-40H (V22, V24)
CB60-40L (V22, V24)
CB60-40M (V22, V24)
CB60-50H (V22, V24)
CB60-50L (V22, V24)
CB60-50M (V22, V24)
CB60-60H (V22, V24)
CB60-60L (V22, V24)
CB60-60M (V22, V24)
CB60-80H (V22, V24)
CB60-80L (V22, V24)
CB60-80M (V22, V24)
CB60-100H (V22, V24)
CB60-100L (V22, V24)
CB60-100M (V22, V24)
CB110-120H (B23, B23)
CB110-16H (B23, B23)
CB110-16L (B23, B23)
CB110-16M (B23, B23)
CB110-20H (B23, B23)
CB110-20L (B23, B23)
Connection S1/S2
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Connection S3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Poids net
1,1 kg
1,1 kg
1,2 kg
1,2 kg
1,6 kg
1,6 kg
2 kg
2,2 kg
0,9 kg
0,9 kg
3,5 kg
3,5 kg
3,5 kg
15,9 kg
4,4 kg
4,4 kg
4,4 kg
5,1 kg
5,1 kg
5,1 kg
6,2 kg
6,2 kg
6,2 kg
8 kg
8 kg
8 kg
10,2 kg
10,2 kg
13,7 kg
13,7 kg
5 kg
6,8 kg
6,8 kg
6,8 kg
8,5 kg
8,5 kg
8,5 kg
10,3 kg
10,3 kg
10,3 kg
12,1 kg
12,1 kg
12,1 kg
13,8 kg
13,8 kg
13,8 kg
17,3 kg
17,3 kg
17,3 kg
21,1 kg
21,1 kg
21,1 kg
47,9 kg
14 kg
14 kg
14 kg
15,3 kg
15,3 kg
Pression nominale
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
1070
www.brammer.biz
Processus
53338


































































































   1080   1081   1082   1083   1084