Page 1084 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1084

Échangeurs de chaleur
Code de commande
C6107373
C6107375
C5095939
C6107376
C4997427
C6107377
C6107378
C6107379
C6107380
C6107381
C6107374
C6107382
C6107383
C6107384
C6107386
Référence Fabricant
DOC16-36A
DOC30-10H
DOC30-18H
DOC30-24H
DOC30-34H
DOC30-40H
DOC30-50H
DOC30-60H
DOC30-70H
DOC30-80H
DOC30-100H
DOC60-20H
DOC60-30H
DOC60-40H
DOC60-50H
Pression nominale
32 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
Bride S1/S2
G3/4 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
Bride S3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Dimensions longueur x largeur x hauteur en mm
108 x 74 x 210
62 x 113 x 313
81 x 113 x 313
94 x 113 x 313
118 x 113 x 313
131 x 113 x 313
155 x 113 x 313
178 x 113 x 313
201 x 113 x 313
224 x 113 x 313
270 x 113 x 313
85 x 113 x 527
109 x 113 x 527
132 x 113 x 527
155 x 113 x 527
Capacité de refroidissement
3-25 kW
3-25 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
20-140 kW
20-140 kW
20-140 kW
20-140 kW
Poids net
2,3 kg
4,3 kg
5,2 kg
5,8 kg
6,9 kg
7,4 kg
8,7 kg
9,7 kg
10,9 kg
11,9 kg
14,3 kg
7,4 kg
9,1 kg
10,9 kg
12,7 kg
Prix unitaire €
511,00
421,00
337,41
595,00
494,96
781,00
904,00
1021,00
1140,00
1256,00
1499,00
566,07
636,75
1124,00
1324,00
AlfaNova Echangeurs de chaleur à plaques assemblées par fusion
• Les échangeurs de chaleur à plaques assemblées par fusion de la gamme AlfaNova sont conçus à 100% en acier inoxydable et réduisent donc le risque de corrosion. Cela en fait des échangeurs de chaleur extrêmement efficaces qui conviennent pour le traitement de l’huile avec des fluides dangereux, où l’utilisation du cuivre ne peut pas être envisagée.
Applications :
• AlfaNova est une solution efficace pour le refroidissement de l’huile hydraulique, quand le fluide frigogène et/ou l’huile sont
corrosifs.
• Capacités de refroidissement jusqu’à 25 bar (435 psig) et pour des températures allant jusqu’à 550°C (842°F). Fluide de refroidissement :
• eau propre, éthylène glycol ou eau déminéralisée.
10
Code de commande
C6107387
C6107388
C6107389
C6107390
C6107391
C6107392
C6107393
C6107394
C6107395
C6107396
C6107397
C6107399
C6107400
C6107401
C6107402
C6107403
C6107404
C6107405
C6107406
C6107407
C6107398
C6032727
C6107408
C6107409
C6107410
C6107411
Référence Fabricant
AlfaNova 14-10H (A21,A21)
AlfaNova 14-20H (A21,A21)
AlfaNova 14-30H (A21,A21)
AlfaNova 14-40H (A21,A21)
AlfaNova 27-100H (V22,V24)
AlfaNova 27-10H (V22,V24)
AlfaNova 27-18H (V22,V24)
AlfaNova 27-24H (V22,V24)
AlfaNova 27-34H (V22,V24)
AlfaNova 27-50H (V22,V24)
AlfaNova 27-70H (V22,V24)
AlfaNova 52-10H (V22,V24)
AlfaNova 52-20H (V22,V24)
AlfaNova 52-30H (V22,V24)
AlfaNova 52-40H (V22,V24)
AlfaNova 52-50H (V22,V24)
AlfaNova 52-60H (V22,V24)
AlfaNova 52-60L
AlfaNova 52-80H (V22,V24)
AlfaNova 52-80L
AlfaNova 52-100H (V22,V24)
AlfaNova 76-20H (B23,B23)
AlfaNova 76-30H (B23,B23)
AlfaNova 76-50H (B23,B23)
AlfaNova 76-70H (B23,B23)
AlfaNova 76-80H (B23,B23)
Dimensions longueur x largeur x hauteur en mm
57 x 77 x 207
82 x 77 x 207
106 x 77 x 207
131 x 77 x 207
298 x 111 x 310
80 x 111 x 310
100 x 111 x 310
114 x 111 x 310
138 x 111 x 310
177 x 111 x 310
225 x 111 x 310
81 x 111 x 526
106 x 111 x 526
130 x 111 x 526
155 x 111 x 526
180 x 111 x 526
205 x 111 x 526
244 x 111 x 526
254 x 111 x 526
293 x 111 x 526
304 x 111 x 526
116 x 191 x 618
145 x 191 x 618
202 x 191 x 618
259 x 191 x 618
287 x 191 x 618
Connection S1/S2
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Connection S3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Pression nominale
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
Poids net
1,3 kg
2 kg
2,7 kg
3,4 kg
15,4 kg
3,6 kg
4,6 kg
5,4 kg
6,7 kg
8,8 kg
11,4 kg
5,4 kg
7,5 kg
9,7 kg
11,9 kg
14 kg
16,2 kg
16,6 kg
20,5 kg
21,1 kg
25,1 kg
19,2 kg
24,1 kg
34,1 kg
43,8 kg
48,6 kg
Prix unitaire €
559,00
703,00
690,51
995,00
3192,00
770,00
973,00
1125,00
1382,00
1789,00
1728,30
1096,00
1477,00
1855,00
2234,00
2614,00
2992,00
3375,00
3751,00
4177,00
4509,00
2144,73
3274,00
4551,00
5824,00
6461,00
GPHE Echangeurs de chaleur à plaques et joints
Les échangeurs de chaleur à plaques et joints procurent une souplesse totale afin de répondre aux exigences de toute tâche de refroidissement de l’huile. Dans les groupes compresseurs hydrauliques de plus grandes dimensions, ils peuvent être installés hors
ligne dans le circuit de refroidissement. Pour les applications utilisant un fluide agressif, tel que l’eau de mer, Alfa Laval peut fournir des échangeurs de chaleur à plaques et joints composés de plaques en matériaux résistants à la corrosion. Il est également possible d’installer des plaques à double paroi pour éviter toute contamination croisée. Applications : Adaptés aux systèmes d’huile de lubrification et huile hydraulique pour les applications à flux faible ou élevé, combinés à une faible perte de charge. Capacités de refroidissement à partir de 25 bar (435 psig) et des températures allant jusqu’à 180°C (482°F). Fluide de refroidissement : eau, eau de mer, Eau de tour de refroidissement ou tout autre fluide de refroidissement.
1072
www.brammer.biz
Processus
53342
53334
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   1082   1083   1084   1085   1086