Page 1019 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1019

Flexible industriel
NORFLEX® PUR 401 MHF
Poids moyen, lisse à l’intérieur; Tuyau flexible d’aspiration et de ventilation difficilement inflammable pour l’industrie du bois. Applications: en tant que tuyau flexible à air comprimé; pour des milieux gazeux et liquides ; pour les matières solides abrasives comme la poussière, les matériaux poudreux, les fibres et copeaux.
Caractéristiques: avec tissu de renforcement; bonne résistance aux produits chimiques; extrêmement résistant à l’abrasion; flottant; optimisé pour l’écoulement; paroi intérieur résistant à l’abrasion; plis extérieurs optimisés pour l’écoulement; souple.
Température de service: De -40°C à +90°C. Prix
: €/m.
Code de commande
C3476092
C3475950
C3476242
C1128102
C3476391
C3476390
C3476454
C3476453
C3476513
C3476552
C3476553
C3476551
C3476580
C3475653
C3475698
C3475766
C3475792
C3475947
Référence Fabricant
401-9020-0000
401-9025-0000
401-9030-0000
401-9040-0000
401-9050-0000
401-9050-2182
401-9060-0000
401-9060-2182
401-9070-0000
401-9080-0000
401-9080-2172
401-9080-2182
401-9090-0000
401-9100-0000
401-9110-0000
401-9120-0000
401-9130-0000
401-9190-0000
Diamètre intérieur du tuyau
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diamètre extérieur du tuyau
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Longueur du tuyau
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
Epaisseur
1mm
0,75 mm
1mm
1mm
1mm
1,5 mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
2,5 mm
2mm
2,5 mm
3mm
Pression de travail maxi (Bar)
20
13
15
13
10
12
12
10
10
8
6
8
8
11
10
8
8
8
Rayon de courbure minimum
19 mm
18,8 mm
18,5 mm
28 mm
27,5 mm
32,5 mm
32 mm
37 mm
36,5 mm
46 mm
31 mm
46 mm
45,5 mm
55 mm
54,5 mm
64 mm
78,5 mm
115,5 mm
Poids au mètre
0,011 kg
0,009 kg
0,015 kg
0,018 kg
0,022 kg
0,036 kg
0,026 kg
0,041 kg
0,046 kg
0,073 kg
0,033 kg
0,052 kg
0,057 kg
0,08 kg
0,123 kg
0,102 kg
0,141 kg
0,241 kg
Prix unitaire €
0,58
0,55
0,79
1,06
1,45
1,79
1,67
2,40
2,67
3,68
2,75
3,24
3,44
5,84
7,06
6,25
8,32
24,10
NORPLAST® PVC 380 GREEN
Raccord / réduction de tuyau flexible en tôle; Ultralourd, lisse à l’intérieur.
Applications: pour des matières solides comme poudres, copeaux ou granulés; pour des milieux gazeux et liquides ; pour l’arrosage, transport de lisier, canalisation et nettoyage de puisards; pour l’industrie, l’agriculture et le bâtiment.
Caractéristiques: paroi intérieur résistant à l’abrasion; résistance de surface < 106 Ù; très robuste.
Longueur de tuyau: 25m.
Température de service: De -5°C à +60°C.
Code de commande
C3502483
C3502480
C3502472
C3502465
C3502456
C2150802
C3502442
C3502434
C3502425
C3502415
C3502404
C3502401
C3501793
C3501780
C3501770
C3501761
C3501754
C3502523
Référence Fabricant
380-0019-0000
380-0020-0000
380-0025-0000
380-0030-0000
380-0032-0000
380-0035-0000
380-0038-0000
380-0040-0000
380-0045-0000
380-0050-0000
380-0055-0000
380-0060-0000
380-0063-0000
380-0070-0000
380-0076-0000
380-0080-0000
380-0090-0000
380-0100-0000
Diamètre intérieur du tuyau
19 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Diamètre extérieur du tuyau
24 mm
25 mm
30 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
46 mm
52 mm
58 mm
63 mm
68 mm
71 mm
78 mm
85 mm
89 mm
100 mm
111 mm
Pression de travail maxi (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
Rayon de minimum
98,9 mm
103,5 mm
126,5 mm
149,5 mm
161 mm
174,8 mm
188,6 mm
197,8 mm
223,1 mm
248,4 mm
271,4 mm
294,4 mm
308,2 mm
340,4 mm
370,3 mm
388,7 mm
437 mm
485,3 mm
courbure
maximum Prix
10
Poids au mètre
0,205 kg
0,21 kg
0,27 kg
0,33 kg
0,42 kg
0,44 kg
0,47 kg
0,51 kg
0,58 kg
0,7 kg
0,75 kg
0,85 kg
0,9 kg
1,05 kg
1,15 kg
1,35 kg
1,6 kg
1,9 kg
vide (bar)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
unitaire €
2,34
2,91
3,29
3,43
4,10
3,91
4,62
4,89
5,84
7,18
7,60
8,58
8,79
9,94
12,08
12,80
15,28
17,85
www.brammer.biz
1007
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
51556 51570


































































































   1017   1018   1019   1020   1021