Page 1017 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1017
Flexible industriel
PROTAPE® PUR 330 MHF
Léger et renforcé, souple + compres. 3:1; Tuyau flexible d’aspiration et de refoulement résistant à l’abrasion et aux microbes / à l’hydrolyse.
Applications: pour des installations de dépoussiérage et d’aspiration; pour grand taux de matières solides comme céréales, granulés et copeaux; pour les matières solides abrasives comme la poussière, les matériaux poudreux, les fibres et copeaux.
Caractéristiques: extrêmement résistant à l’abrasion; optimisé pour l’écoulement; Paroi antistatique de
manière permanente (capable d’éliminer les intérieur résistant à l’abrasion; résistant aux
Longueur de tuyau: 10m.
Température de service: De -40°C à +90°C.
charges électrostatiques selon TRBS 2153) < 109 Ω; paroi microbes et à l’hydrolyse; ultra résistant à l’abrasion.
Code de commande
C3476060
C3476700
C2146275
C1131368
C3476706
C3476710
C3476712
C3476716
C3476720
C3476723
C3476726
C6036518
C3476732
C1421438
C3476672
C3476673
C2152932
C2662468
C2981576
C3476678
C1726516
C3476682
C3476685
C3476686
C3476688
C3476690
C3476694
C3476696
C1137843
C1137844
C3476701
C3476702
C3476703
C3476705
C3476709
C3476711
Référence Fabricant
330-0025-0000
330-0030-0000
330-0032-0000
330-0038-0000
330-0040-0000
330-0045-0000
330-0050-0000
330-0060-0000
330-0065-0000
330-0070-0000
330-0075-0000
330-0080-0000
330-0090-0000
330-0100-0000
330-0110-0000
330-0115-0000
330-0120-0000
330-0125-0000
330-0130-0000
330-0140-0000
330-0150-0000
330-0160-0000
330-0170-0000
330-0175-0000
330-0180-0000
330-0200-0000
330-0225-0000
330-0250-0000
330-0280-0000
330-0300-0000
330-0315-0000
330-0325-0000
330-0350-0000
330-0400-0000
330-0450-0000
330-0500-0000
Diamètre intérieur du tuyau
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Diamètre extérieur du tuyau
32 mm
37 mm
39 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
178 mm
183 mm
188 mm
208 mm
233 mm
258 mm
288 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
409 mm
459 mm
510 mm
maximum vide (bar)
19,5 mm
22 mm
23 mm
26 mm
27 mm
29,5 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
93 mm
95,5 mm
98 mm
108 mm
120,5 mm
133 mm
148 mm
159 mm
166,5 mm
171,5 mm
184 mm
209 mm
234 mm
260 mm
Pression de travail maxi (Bar)
1,6
1,345
1,26
1,06
1,015
0,9
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,455
0,41
0,375
0,355
0,34
0,33
0,315
0,295
0,275
0,255
0,24
0,235
0,23
0,205
0,18
0,165
0,145
0,135
0,13
0,125
0,115
0,105
0,09
0,08
Rayon de courbure minimum
0,36
0,34
0,34
0,32
0,3
0,285
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,115
0,09
0,08
0,08
0,075
0,06
0,06
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,04
0,04
0,03
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,01
0,006
0,005
Poids au mètre
0,17 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,63 kg
0,66 kg
0,73 kg
0,76 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,85 kg
0,92 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,11 kg
1,14 kg
1,17 kg
1,54 kg
1,75 kg
1,9 kg
2,15 kg
2,53 kg
2,65 kg
2,74 kg
2,95 kg
3,36 kg
3,77 kg
5,16 kg
Prix unitaire €
10,63
11,39
11,56
12,30
11,30
12,73
15,08
16,70
17,24
18,44
18,59
16,33
22,37
17,25
26,12
23,86
20,78
26,97
27,07
23,97
32,08
35,83
36,81
36,32
37,53
47,14
46,66
50,17
55,67
62,75
66,16
68,30
73,81
81,53
102,83
124,19
10
PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS
PUR < 103 Ω, poids moyen, lisse à l’intérieur; Tuyau flexible d’aspiration et de refoulement résistant à l’abrasion et doté de capacité électro-conductrice.
Applications: pour aspirateurs industriels et appareils pour le transport de granulés; pour des installations de dépoussiérage et d’aspiration; pour des milieux gazeux agressifs comme vapeurs et fumées ; pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique; pour les matières solides abrasives comme la poussière, les matériaux poudreux, les fibres et copeaux.
Caractéristiques: optimisé pour l’écoulement; paroi intérieur résistant à l’abrasion; plis extérieurs optimisés pour l’écoulement; résistance électrique de volume et de surface de l’inliner < 106 Ω; résistant aux microbes et à l’hydrolyse; selon TRBS 2153 (ex BGR 132): il est possible de fixer la spirale métallique du tuyau flexible au raccord métallique; ultra résistant à l’abrasion.
Longueur de tuyau: 10m.
Code de commande
C3476707
C3476713
C3476717
C3476721
C3476724
C3476727
C3476730
C3476669
C3476674
C3476676
C3476679
C3476683
C3476691
Référence Fabricant
330-0040-1018
330-0050-1018
330-0060-1018
330-0065-1018
330-0070-1018
330-0075-1018
330-0080-1018
330-0100-1018
330-0120-1018
330-0125-1018
330-0150-1018
330-0160-1018
330-0200-1018
Diamètre intérieur du tuyau
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Diamètre extérieur du tuyau
47 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
108 mm
128 mm
133 mm
158 mm
168 mm
208 mm
Rayon de courbure minimum
27 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
58 mm
68 mm
70,5 mm
83 mm
88 mm
108 mm
Pression de travail maxi (Bar)
1,015
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,41
0,34
0,33
0,275
0,255
0,205
maximum v ide (bar)
0,3
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,09
0,075
0,06
0,055
0,05
0,04
Poids au mètre
0,28 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,66 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,29 kg
Prix unitaire €
19,18
18,16
22,60
23,32
20,95
26,37
23,56
30,37
35,53
37,23
43,52
46,43
58,41
www.brammer.biz
1005
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
51535
51522