Page 1018 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1018

Flexible industriel
PROTAPE® PUR 327 MEMORY
Tuyau flexible d’aspiration et de ventilation ; Ultraléger, ultrasouple + compressible 3 :1.
Applications: pour des appareils de tonte d’herbe, tondeuses, aspirateurs de feuilles; pour des milieux gazeux et liquides ; pour le transport de fourrage; pour les matières solides abrasives comme la poussière, les matériaux poudreux, les fibres, copeaux et granulés; pour véhicules d’entretien communal.
Caractéristiques: extrêmement résistant à l’abrasion; inodore et sans aucun goût; optimisé pour l’écoulement; paroi intérieur résistant à l’abrasion; souple; ultra résistant à l’abrasion.
Longueur de tuyau: 10m.
Température de service: De -40°C à +90°C.
Code de
commande Fabricant
C3476360 327-0050-0000
C3476421 327-0060-0000
C3476499 327-0075-0000
C3476536 327-0080-0000
C3475624 327-0100-0000
C3475719 327-0120-0000
C3475742 327-0125-0000
C3475812 327-0140-0000
C3475837 327-0150-0000
C3475968 327-0200-0000
NORFLEX® PVC 440
Diamètre intérieur du tuyau
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
140 mm
150 mm
200 mm
Diamètre extérieur du tuyau
67 mm
77 mm
92 mm
97 mm
117 mm
137 mm
142 mm
157 mm
167 mm
217 mm
Rayon de courbure minimum
75 mm
80 mm
87,5 mm
90 mm
90 mm
105 mm
112,5 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Pression de travail maxi (Bar)
1,235
1,035
0,83
0,775
0,62
0,52
0,505
0,45
0,415
0,315
maximum Prix
Référence
vide (bar)
0,27
0,2
0,14
0,1
0,05
0,035
0,035
0,03
0,025
0,01
Poids au mètre
0,63 kg
0,74 kg
0,91 kg
0,96 kg
1,18 kg
1,41 kg
1,46 kg
1,63 kg
1,74 kg
2,3 kg
unitaire €
34,65
39,27
49,43
51,29
62,60
71,92
76,64
84,17
90,18
121,10
Lourd, pliage extérieur; Tuyau flexible de pression.
Applications: en tant que tuyau flexible à air comprimé; pour des milieux gazeux et liquides.
Caractéristiques: bonne résistance aux produits chimiques; difficilement inflammable; flottant; paroi intérieur résistant à l’abrasion; très robuste.
Température de service: De -20°C à +60°C. Prix
: €/m.
10
Code de commande
C3476324
C3476393
C3476459
C3526994
C3476554
C3476582
C3526990
C3475768
C3526991
C3475701
C3475700
C3475793
C3475886
C3526992
C1131931
C3476127
C3476178
C3476239
C3476359
Référence Fabricant
440-9040-0000
440-9050-0000
440-9060-0000
440-9080-0000
440-9080-2174
440-9090-0000
440-9100-0000
440-9120-0000
440-9120-2175
440-9125-0000
440-9125-2174
440-9130-0000
440-9160-0000
440-9190-0000
440-9250-0000
440-9300-0000
440-9320-0000
440-9380-0000
440-9500-0000
Diamètre intérieur du tuyau
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12,5 mm
12,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Diamètre extérieur du tuyau
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
13 mm
15 mm
16 mm
21 mm
18 mm
18,5 mm
17,5 mm
20 mm
24 mm
27 mm
34 mm
38 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Longueur du tuyau
50 m
50 m
50 mm
50 mm
50 m
50 m
50 mm
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 mm
50 mm
25 m
25 m
25 m
25 mm
25 m
Epaisseur
3mm
3mm
3 mm
3 mm
2,5 mm
3mm
3 mm
4,5 mm
3mm
3mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4mm
5mm
5 mm
5mm
Pression de travail maxi (Bar)
20
17
15
15
13
12
10
12
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
maximum vide (bar)
15
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
Rayon de courbure minimum
13 mm
17,5 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30,5 mm
45 mm
59 mm
59 mm
58,8 mm
58,8 mm
68,5 mm
92 mm
115,5 mm
137,5 mm
185 mm
234 mm
281 mm
425 mm
Poids au mètre
0,086 kg
0,098 kg
0,11 kg
0,135 kg
0,107 kg
0,147 kg
0,159 kg
0,303 kg
0,184 kg
0,19 kg
0,153 kg
0,236 kg
0,327 kg
0,376 kg
0,542 kg
0,555 kg
0,755 kg
0,878 kg
1,123 kg
Prix unitaire €
0,70
0,70
0,91
0,87
0,89
0,97
1,06
1,75
1,35
1,84
1,17
1,43
2,02
2,15
3,08
3,63
4,38
5,26
7,95
1006
www.brammer.biz
Processus
51571 51521


































































































   1016   1017   1018   1019   1020