Page 1001 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1001

Filtration
Eléments filtrants et cartouches filtrantes
Pour chaque filtre de MAHLE, il existe de nombreux éléments filtrants. Les matériaux, les formes de construction, la surface filtrante, la finesse du filtre, sont conçus en fonction du fluide à filtrer et des performances de filtration à atteindre.
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Filtration d’air
Dans le domaine de la filtration industrielle, pratiquement aucune opération n’est aussi exigeante que la technologie de dépoussiérage ; il est donc particulièrement important que MAHLE possède une expertise supplémentaire dans la conception, la sélection et l’intégration de cartouches de filtre appropriées. Nos filtres, équipements et systèmes de filtration de la poussière dans l’air et d’autres gaz augmentent la productivité et la fiabilité des systèmes, et contribuent à la récupération du produit et à une meilleure protection environnementale et sécurité au travail. Depuis plus de 40 ans, MAHLE fournit des solutions efficaces, écologiques et économiques pour la filtration sûre des poussières et la propreté des processus. Nous nous appuyons sur notre expertise technique très complète pour fournir des solutions de filtration de pointe qui font de nous un véritable leader du marché.
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Éléments filtrants
Les filtres plissés en étoile servent à extraire la poussière de l’air et des gaz dans la quasi-totalité des secteurs industriels.
La qualité constante des filtres à poussières MAHLE est assurée par des contrôles réguliers et complets des matériaux destinés à la production. Par ailleurs, nous procédons à des tests d’application sur les bancs d’essai de notre laboratoire de développement et sur les installations sur site. Les résultats déterminent si les produits doivent être améliorés ou entièrement revus.
MAHLE offre un large éventail de solutions haut de gamme : entre autres, pour la filtration de l’air extérieur des turbines à gaz, pour la séparation de produit dans les processus de fabrication et de transport ou pour la filtration des gaz traceurs. Dans les industries pharmaceutique et agro- alimentaire, on utilise des matériaux homologués FDA.
La forme géométrique conique des éléments filtrants MAHLE leur confère certains avantages par rapport aux filtres cylindriques. La performance de filtration à surface égale est environ 30% plus élevée. L’expérience nous le confirme depuis des années. La raison de ce surcroît de performance est la forte réduction de la vitesse de remontée au niveau de la bague inférieure. Ceci permet de resserrer l’espace entre les éléments filtrants et d’obtenir un format plus compact. La qualité de l’épuration est surtout considérablement améliorée si les poussières sont légères, donc plus facilement sédimentables. De plus, la structure conique augmente la stabilité mécanique et la résistance à l’écoulement.
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Réalisations personnalisées
En collaboration avec nos clients principaux, nous développons des éléments filtrants, systèmes de décolmatage et appareils de dépoussiérage adaptés sur mesure à leurs besoins. Il va de soi que les solutions développées conjointement font l’objet d’un accord de confidentialité, que nous respectons scrupuleusement.
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Unités de nettoyage
Unités de nettoyage Deux systèmes de nettoyage optimisés sont disponibles pour les cartouches filtre plissées en étoile : la buse d’air rotative et la buse multi-jets MAHLE. Les caractéristiques techniques uniques de ces composants se fondent sur nos nombreuses années d’expérience pratique et sur de nombreux essais de développement. Série MAHLE :
• MJD, unité de nettoyage pour cartouches filtre à poussière jusqu’à Ø 328 mm
• RLD, unité de nettoyage pour cartouches cylindriques de filtre à poussière de Ø 328 mm • RLK, unité de nettoyage pour cartouches coniques de filtre à poussière de Ø 328 mm
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Séparation de brouillard d’huile
Séparation de brouillard d’huile Les lubrifiants de refroidissement (huile ou émulsion) sous haute pression sont utilisés pendant les opérations industrielles d’usinage et de formage, par exemple dans les machines-outils modernes. Ceci entraîne le dégagement d’une plus grande quantité de brouillard d’huile et d’émulsions dans l’air. Pour ne pas dépasser le niveau d’aérosol de la valeur de concentration maximale sur le lieu de travail (MAK), le brouillard de lubrifiant de refroidissement doit être extrait de manière fiable et continue de la zone de travail autour des machines, et nettoyé. Les systèmes classiques ont souvent des difficultés à y parvenir. Série MAHLE :
• LGA 600 F/FU, séparateur de brouillard d’huile • LGA 600 FUW, séparateur de brouillard d’huile
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
10
www.brammer.biz
989
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
94655 94654 94652 94648 94647
94646


































































































   999   1000   1001   1002   1003