Page 1000 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1000
Filtration
Filtres pour nettoyage des pièces industrielles
Filtres pour nettoyage des pièces industrielles MAHLE propose une gamme vraiment complète en matière de filtration dans le nettoyage des pièces industrielles. La société propose les solutions de filtration suivantes :
• Filtration des particules
• Séparation huile-eau
• Séparation de brouillard d’huile
Série MAHLE :
• PiP K10 boîtiers de filtre à cartouche
• PiP KF éléments de filtre à cartouche
• PiP TC, éléments de filtre à rechange par le haut • PiP K1
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Crépines
Les crépines apportent une protection parfaite contre les particules grossières : elles sont économiques pour protéger les tuyauteries, pour le traitement des fluides et la conservation des fluides. Notre gamme de produits comporte des filtres simples, doubles et à contre-courant, ainsi que des modèles spéciaux que l’on peut configurer selon les applications de filtration spécifiques. Les éléments filtre métalliques nettoyables garantissent un entretien simple et une manipulation facile, et bien entendu une longue vie utile. MAHLE est devenu le spécialiste mondial, notamment pour les filtres à contre-courant totalement automatisés.
Filtres simples
Filtres à commutation
Grâce à leur construction sophistiquée, les filtres simples de MAHLE Industrial Filtration conviennent pour les fluides de tout type. Ils sont équipés d’éléments filtrants en métal faciles à nettoyer qui unissent la manipulation aisée et le nettoyage à la stabilité et la longévité.
La résistance à la pression différentielle, jusqu’à 5 bar, de nos garnitures dans le secteur de la crépine n’est atteinte que par un petit nombre de fabricants. Ils sont utilisés dans la navigation et dans tous les secteurs industriels qui utilisent des filtres de protection ou de sécurité pour le traitement et la conservation de leurs fluides.
Fonctionnement et nettoyage : l’élément filtrant en crépine est traversé de l’intérieur vers l’extérieur, et les particules de saletés sont collectées côté intérieur. Avec un filtre simple, la filtration est arrêtée lorsque le degré d’encrassement admissible a été atteint. On ouvre alors le filtre pour retirer la crépine. Le nettoyage de la crépine se fait à la vapeur ou au jet d’eau.
• EG 1
• EG 2 • EG 3 • ES 46 • ES
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Grâce à leur construction sophistiquée, les filtres à commutation de la gamme de produits MAHLE Industrial Filtration conviennent pour les fluides de tout type. Ils sont équipés d’éléments filtrants en métal faciles à nettoyer qui unissent la manipulation aisée et le nettoyage à la stabilité et la longévité.
La résistance à la pression différentielle, jusqu’à 5 bar, de nos garnitures dans le secteur de la crépine n’est atteinte que par un petit nombre de fabricants. Ils sont utilisés dans la navigation et dans tous les secteurs industriels qui utilisent des filtres de protection ou de sécurité pour le traitement et la conservation de leurs fluides.
Fonctionnement et nettoyage : l’élément filtrant en crépine est traversé de l’intérieur vers l’extérieur, et les particules de saletés sont collectées côté intérieur. Les filtres à commutation de MAHLE sont équipés de deux parties filtrantes. En fonctionnement, une partie filtre. Lorsque le degré d’encrassement maximal est atteint, c’est l’autre partie filtrante qui prend le relais, sans aucune interruption. Le filtre qui ne fonctionne pas peut à présent être nettoyé.
• UG 54 • UG 56 • VS 87 • VS
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Filtration puissante et entièrement automatique :
• Utilisés dans la marine et l’industrie
• Filtration continue qui soutient des processus de production rationnels
• Petits débits de contre-courant et nettoyage optimal de l’élément filtre améliorent l’efficacité de la filtration
• Buse de contre-courant positionnée directement sur l’élément filtre pour garantir l’efficacité maximale du nettoyage • Technique éprouvée et conception robuste
• Conception compacte
• Pouvoir filtrant de 25 à 1000 μm absolu
Série MAHLE :
• R5-8
• UR01
• COM plus
• R8-30
• M3-5
• R5-3
• R8-30W
10
Filtre à contre-courant
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
988
www.brammer.biz
Processus
58593 58592 58590 94645
94644