Page 1003 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1003
Filtration
Filtres automatiques avec segment de nettoyage à pression externe
Ce système de filtre automatique offre un nettoyage optimal par impulsions de pression utilisant de l’air comprimé alimenté depuis l’extérieur ou de l’air filtré ; il n’est pas sensibles aux particules même grossières. Il est utilisé pour la filtration ultra-fine et fine des liquides. Série MAHLE :
• Filtre automatique AF 132 G
• Filtre automatique AF 133 G
• Filtre automatique AF 133 G, acier inoxydable
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Filtres automatiques avec segment de nettoyage à pression externe et débit constant de filtrat
Ce système de filtre automatique éprouvé offre un nettoyage optimal par impulsions de pression avec un débit continu de filtrat utilisant de l’air comprimé venant de l’extérieur ou du liquide filtré. Il est utilisé pour la filtration ultra-fine et fine des liquides. Série MAHLE :
• Filtre automatique AF 172 G
• Filtre automatique AF 173 G
• Filtre automatique AF 173 G, acier inoxydable • Filtre automatique AF 179 S
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Filtres à vidange par le côté propre
Une vidange de récipients par le côté propre permet d’exploiter au maximum les matériaux. L’écoulement et l’évacuation des saletés sont ainsi optimisés. Cette gamme peut être utilisée dans toutes les applications à filtres automatiques, et même dans les processus à fonctionnement discontinu.
• AF 47 S, C- and stainless steel
• AF 42 S • AF 43 S
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Systèmes de traitement secondaire
Systèmes de traitement secondaire On peut utiliser différents dispositifs d’évacuation des particules pour le traitement secondaire des fluides de refoulement des filtres automatiques. Il est impératif de traiter les particules des fluides de refoulement, notamment pour les filtres haute performance ayant un pouvoir filtrant de 40 μm et moins. Série MAHLE :
• MFA 500, convoyeur à bande
• MTS 10, séparateur semi-humide
• MSB, cuve de sédimentation type 1, cuve de sédimentation type 2
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Filtres automatiques avec racleurs et segment de nettoyage à pression externe
La combinaison d’un nettoyage par racleur mécanique et par impulsions de pression externe est utilisée par exemple dans la filtration automatique des liquides adhérents, ou bien pour séparer les substances agglomérées. Série MAHLE :
• Filtre automatique AF 153 G
• Filtre automatique AF 153 G, acier inoxydable
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
10
www.brammer.biz
991
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
58586 94643 58588 58587 58585