Page 988 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 988
Válce
Manometry
Tlakoměry jsou opatřené dvojitou stupnicí pro tlak v jednotkách bar a psi Rychlá a lehká instalace
Tělesa tlakoměrů jsou z nerezavějící ocele s odolností vůči koroz
Kód objednávky
C3634047
C2531377
Číslo Dílu
GP-10S
GP-15S
Presnost
1.0%
1.0%
Velikost Připojovacího závitu
1/2 NPT
1/2 NPT
Průměr indikátoru
100 mm
100 mm
Tlakový rozsah
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Čistá hmotnost
0,7 kg
0,6 kg
Cena každého Kč
4262,71
3968,64
Cena každého Kč
17280,12
Digitální manometr
Zobrazuje vysoké hodnoty tlaku v jednotkách bar, psi a MPa; nízké hodnoty tlaku v kPa, MPa, hPa a mbar
Kód objednávky
C6038878
Číslo Dílu
DGR-2
Presnost
0.25%
Velikost Připojovacího závitu
1/4 NPT
Průměr indikátoru
70 mm
Tlakový rozsah
0 - 1380 bar
Čistá hmotnost
0,23 kg
Manometry
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3835838 G-2535L
C4122647 G-4039L
C4122648 G-4040L
Manometry
Tlakoměry jsou opatřené dvojitou stupnicí pro tlak v jednotkách bar a psi
Snímací elementy tlaku jsou umístěné v utěsněném pouzdře naplněném glycerinem pro tlumení hydraulických rázů Obsahuje bezpečnostní vyfukovací kotouč a membránu pro vyrovnání tlaku
Presnost
1.5%
1.0%
1.0%
Velikost Připojovacího závitu
1/4 NPT
1/2 NPT
1/2 NPT
Průměr indikátoru
63 mm
100 mm
100 mm
Tlakový rozsah
0 - 700 bar
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Cena každého Čistá hmotnost Kč
0,5 kg 2232,36
0,9 kg 5263,96
0,9 kg 5263,96
Pro snazší montáž tlakoměru do vašeho systému
Část s vnějším závitem je určena pro zašroubování do připojovacího otvoru čerpadla nebo válce, část s vnitřním závitem je určena pro připojení hydraulické hadice nebo rychlospojky, třetí závitový otvor je určený pro připojení tlakoměr
9
Kód objednávky
C3634045
C4299038
Číslo Dílu
GA-2
GA-3
Velikost závitu připojení 1
Velikost závitu připojení 2
3/8 NPT
3/8 NPT
Celková délka
155 mm
133 mm
Velikost připojení
1/2 NPT
1/4 NPT
Čistá hmotnost
0,9 kg
0,8 kg
Cena každého Kč
1433,12
1550,25
Cena každého Kč
3/8 NPT
3/8 NPT
Ovládací ventily
Kód objednávky
C4123040
Omezuje tlak vytvářený čerpadlem v hydraulickém okruhu, čímž snižuje sílu vyvíjenou na jiné prvky systému.
Ventil se otevírá při dosáhnutí předem nastaveného tlaku
Číslo Dílu
V-152
Velikost připojení
3/8 NPT
Tlakový rozsah
55 - 700 bar
8047,52
976
www.brammer.biz
Hydraulika
44248 43872
43871
43862 43873