Page 987 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 987
Válce
Hydraulické bezpečnostní hadice
Termoplastické hydraulické hadice
Pro náročné aplikace, bezpečnostní faktor 4:1
Nejvyšší dovolený provozní tlak 700 bar
Vnější plášť je polyuretanový, poskytuje maximální odolnost vůči opotřebování otěrem
Kód objednávky
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
Číslo Dílu
H-7206
H-7210
H-7220
HC-7206
HC-7210
HC-7220
Velikost závitu připojení 1
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Velikost závitu připojení 2
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Konec hadice (1)
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Konec hadice (2)
Vnitřní průměr hadice
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
Délka hadice
1,8 m
3m
6,1 m
1,8 m
3 mm
6,1 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
Cena Čistá každého hmotnost Kč
Straight
Straight
Straight
Straight
CH-604
CH-604
Adaptor
Adaptor
Adaptor
Adaptor
700
700
700
700
700
700
0,9 kg
1,4 kg
2,8 kg
1 kg
1,5 kg
2,9 kg
Čistá hmotnost
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Čistá hmotnost
3,1 kg
2259,92
3004,04
4437,16
3004,04
3748,16
5181,28
Cena každého Kč
1846,52
723,73
1069,39
Cena každého Kč
4354,48
Cena 9 každého Kč
10665,72
20614,88
Cena každého Kč
791,82
2356,38
5649,80
Rychlospojky
Doporučené použití na všech čerpadlech a válcích firmy Enerpac
Obsahuje „2-v-1“ protiprachový kryt pro použití na obou částech rychlospojky
Kód objednávky
C3781324
C1248330
C3634033
Číslo Dílu
C-604
CH-604
CR-400
Položka Popis
High-Flow Coupler
Male Half Coupler
Female Half Coupler
Velikost Připojovacího závitu
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Maximální průtok (l/min)
Maximální provozní tlak (Bar)
35
35
35
700
700
700
Celková výška
32 mm
Rozdělovače
Rozdělovače pro vícenásobné hydraulické přípojky z jedné centrální polohy
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3634024 A-65
Rozdělovače
Počet kanálů
7 x 3/8 NPT
Velikost připojení
3/8 NPT
Celková délka
369 mm
Celková šířka
32 mm
Rozdělovačem lze ovládat dva či čtyři jednočinné válce současně
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3863549 AM-21
C4122328 AM-41
Hydraulický olej
Počet kanálů
5 X 3/8 NPT
7 x 3/8 NPT
Velikost připojení
3/8 NPT
3/8 NPT
Celková délka
152 mm
305 mm
Viskozita
Celková výška
106 mm
106 mm
Celková šířka
Čistá hmotnost
2,3 kg
4,2 kg
41 mm
41 mm
Prémiový hydraulický olej
Snižuje vliv kavitace, obsahuje přísady bránící tvorbě rzi, oxidaci a usazenin
Kód objednávky
C4122685
C4112454
C6038880
Číslo Dílu
HF-95X
HF-95Y
HF-95T
Viskozitní index
100 min
100 min
100 min
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
Objem
1 l
5 l
20 l
www.brammer.biz
975
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
43879 43856 43854 43861 43878