Page 990 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 990
Válce
Hydraulické lisy
Polyfunkční lisy dodávané jako sestava (50 a 75tunové lisy)
Jednoduchý přístup vysokozdvižného vozíku pro účel přenášení 50 a 75tunových lisů Výškové nastavení horního nebo spodního stolu pomocí rumpálu (50 a 75 tun) Nastavení šířky umožňuje pohyb hydraulického válce do stran
Volba čerpadla umožňuje používat pneumatické nožní čerpadlo série XA:
– tlakoměr zabudovaný v čerpadle pro optimální regulaci
– vhodný pro jemné lisovací práce při proměnlivém průtoku oleje.
Číslo modelu
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Funkce válce
Jednočinný
Jednočinný
Dvojčinný
Jednočinný
Jednočinný
Jednočinný
Maximální výška otvoru
510 mm
510 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
Maximální šířka otvoru
1225 mm
1225 mm
993 mm
993 mm
993 mm
989 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
232000
232000
498000
498000
498000
718000
Čistá hmotnost
165 kg
170 kg
700 kg
595 kg
600 kg
900 kg
Typ čerpadla
Manuální
Vzduchové
Elektrické
Manuální
Vzduchové
Vzduchové
Délka zdvihu
158 mm
158 mm
334 mm
159 mm
159 mm
156 mm
Kód objednávky
C3615296
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Provozuschopný ve všech pozicích.
Číslo modelu
Cena každého Kč
XLP-256P392 45859,84
XLP-256XA11G 52804,96
XLP-5013ZES 221527,28
XLP-506P802 132205,32
XLP-506XA12G 132205,32
XLP-756XA12G 173820,92
Svorka C a lisy se vřetenem
Kód objednávky
C4122297
C4122298
C4122300
Číslo Dílu
A-205
A-210
A-220
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
45000
101000
178000
Maximální výška otvoru
165 mm
228 mm
305 mm
Maximální šířka otvoru
Cena každého Kč
9535,76
12594,92
29461,64
Cena každého Kč
29875,04
62947,04
Cena každého Kč
***
***
51 mm
57 mm
70 mm
Svorka C a lisy se vřetenem
Opracované plochy slouží ke spolehlivějšímu uchycení.
Otvory v montážních patkách pro horizontální nebo vertikální upevnění. Štěrbina v zadní části rámu umožňuje vložení a vyjmutí delších obrobk.
9
Kód objednávky
C4122306
C4122307
Číslo Dílu
A-310
A-330
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
101000
295000
Maximální šířka otvoru
135 mm
178 mm
Maximální výška otvoru
227 mm
260 mm
Nástroje k vyrovnání přírub
Pro korekci vzájemné polohy a souososti přírub bez přídavného pnutí v potrubí Pro nejčastěji používané příruby dle norem ANSI, API, BS a DIN
Možnost použití ve všech polohác
Kód objednávky
C4122332
C4122333
Číslo Dílu
ATM-3
ATM-5
Rozsah šroubu
25 - 54
≥ 31.5
Rozsah velikosti
30 - 115 mm
80 - 203 mm
978
www.brammer.biz
Hydraulika
44278
43857
43851 43850