Page 985 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 985
Válce
Přesné průmyslové válce
• Dvojčinné válce poskytují sílu v obou směrech, čímž přispívají k univerzálnosti využití • Jedinečné montážní prvky usnadňují možnosti připevnění
• Dlouhá životnost; nejlepší volba pro výrobně-technické účely
Kód objednávky
C2151388
C2151389
C2151393
C2151391
C2151384
C2151386
C2151385
Číslo Dílu
BRD-43
BRD-46
BRD-96
BRD-910
BRD-166
BRD-256
BRD-2510
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
35000
35000
80000
80000
142000
222000
222000
Délka zdvihu
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
Výška, zavrená
237 mm
313 mm
350 mm
452 mm
389 mm
424 mm
526 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
Čistá hmotnost
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
Cena každého Kč
17445,48
18354,96
24390,60
25410,32
36847,72
50710,40
54320,76
Cena každého Kč
42662,88
44261,36
70388,24
Cena každého Kč
29902,60
32631,04
57931,12
36241,40
40843,92
Cena každého Kč
27615,12
30123,08
35166,56
36709,92
32245,20
39796,64
62010,00
55257,80
700
700
700
700
700
700
700
Sestavy válec-čerpadlo, jednočinné
• S dutými válci pro tlak i tah
• Soupravy zahrnují hadici o délce 1,8 m, manometr s adaptérem a dvojstupňové ruční čerpadlo
Kód objednávky
C4122935
C4122938
C4122940
Číslo Dílu
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
Model válce
RCH-202
RCH-302
RCH-603
Průměr středového otvoru
26,9 mm
33,3 mm
53,8 mm
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
215000
326000
576000
Délka zdvihu
49 mm
64 mm
76 mm
Výška, zavrená
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
Sestavy válec-čerpadlo, jednočinné
• S válci s krátkým zdvihem, ideální do omezeného prostoru
• Soupravy zahrnují hadici o délce 1,8 m, manometr s adaptérem a dvojstupňové ruční čerpadlo
Kód objednávky
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
Číslo Dílu
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
Model válce
RCS-101
RCS-201
RCS-1002
RCS-302
RCS-502
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
101000
201000
887000
326000
435000
Délka zdvihu
38 mm
45 mm
57 mm
62 mm
60 mm
Sestavy válec-čerpadlo, jednočinné
9
S víceúčelovými válci pro maximální všestrannost
Soupravy zahrnují hadici o délce 1,8 m, manometr s adaptérem a dvojstupňové ruční čerpadlo
Kód objednávky
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
Číslo Dílu
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
Délka zdvihu
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Model válce
RC-55
RC-102
RC-154
RC-156
RC-106
RC-256
RC-506
RC-2514
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
45000
101000
142000
142000
101000
232000
498000
232000
www.brammer.biz
973
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
44244 44241 44239 43859