Page 983 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 983
Válce
Hliníkový válec, jednočinný
• Jednočinný válec s vratnou pružinou
• Odolnost proti bočnímu zatížení až o 10 %
• Držadla jsou standardním vybavením všech modelů • Základní deska a tlačná koncovka z oceli
Kód objednávky
C2151403 C2151406 C2151404 C2151409 C2151407 C2151405 C2151408 C2151410 C2151411 C2151399 C2151400 C2151402
Číslo Dílu
RAC-202 RAC-302 RAC-204 RAC-502 RAC-304 RAC-206 RAC-306 RAC-504 RAC-506 RAC-1004 RAC-1006 RAC-1506
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
218000 309000 218000 496000 309000 218000 309000 496000 496000 1002000 1002000 1589000
Délka zdvihu
50 mm 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 150 mm 150 mm 100 mm 150 mm 100 mm 150 mm 150 mm
Výška, zavrená
174 mm 181 mm 224 mm 186 mm 231 mm 274 mm 281 mm 236 mm 286 mm 271 mm 321 mm 343 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Objem
156 ml 221 ml 312 ml 354 ml 442 ml 468 ml 663 ml 709 ml 1063 ml 1431 ml 2147 ml 3405 ml
Čistá hmotnost
3,6 kg 4,5 kg 4,1 kg 8,5 kg 5,2 kg 4,6 kg 5,9 kg 9,8 kg 11,1 kg 19,6 kg 21,9 kg 33,3 kg
Cena každého Kč
21572,93 28701,79 24056,84 37791,23 31898,84 26737,76 35411,39 41934,47 46550,89 73943,48 82073,68
124791,68
Hliníkový válec, pojistná matice
• S pojistnou maticí k mechanickému zabezpečení břemene • Odolnost proti bočnímu zatížení až o 5 %
• Držadla jsou standardním vybavením všech modelů
• Základní deska a tlačná koncovka z oceli
• Jednočinný válec s vratnou pružinou
Kód objednávky
C4122828 C4122833 C4122829 C4122830 C4122834 C4122813 C4122835 C4122818 C4122814 C4122815 C4122819 C4122820
Číslo Dílu
RACL-302 RACL-502 RACL-304 RACL-306 RACL-504 RACL-1002 RACL-506 RACL-1502 RACL-1004 RACL-1006 RACL-1504 RACL-1506
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
309000 496000 309000 309000 496000 1002000 496000 1589000 1002000 1002000 1589000 1589000
Délka zdvihu
50 mm 50 mm 100 mm 150 mm 100 mm 50 mm 150 mm 50 mm 100 mm 150 mm 100 mm 150 mm
Výška, zavrená
231 mm 236 mm 218 mm 331 mm 286 mm 296 mm 336 mm 323 mm 346 mm 396 mm 373 mm 423 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Objem
221 ml 354 ml 442 ml 663 ml 709 ml 716 ml 1063 ml 1135 ml 1431 ml 2147 ml 2270 ml 3405 ml
Cena Čistá každého hmotnost Kč
39603,72 42745,56 43958,20 48781,20 47430,76 81742,96 52722,28 98499,44 90755,08
5,4 kg
9,3 kg
6,1 kg
6,8 kg
10,6 kg
21,9 kg
11,9 kg
32,2 kg
24,2 kg
26,5 kg
36,2 kg 109358,08 40,2 kg 121374,24
100731,80
Hliníkový válec, dutý válec
9
• Jednočinný válec s vratnou pružinou
• Dutý píst umožňuje použít sílu v tlaku a v tahu
• Kompozice kluzného vedení prodlužuje životnost válců a odolává bočnímu zatížení • Držadla jsou standardním vybavením všech modelů
• Základní deska a tlačná koncovka z oceli
Kód objednávky
C4122798
C4122803
C4122800
C4122809
C3634070
C4122790
Číslo Dílu
RACH-202
RACH-302
RACH-206
RACH-604
RACH-606
RACH-1006
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
229000
229000
229000
596000
596000
1157000
Délka zdvihu
50 mm
50 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Výška, zavrená
188 mm
208 mm
315 mm
315 mm
380 mm
391 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
700
Objem
164 ml
256 ml
491 ml
847 ml
1270 ml
2487 ml
Cena Čistá každého hmotnost Kč
5,2 kg
8 kg
7,1 kg
19,5 kg
22,8 kg
46,2 kg
32974,18
40285,79
47497,09
82994,38
95467,22
137000,76
www.brammer.biz
971
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
44227 44228
44226