Page 981 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 981
Akumulátory
EBV vakové akumulátory
Provoz plynových vakových akumulátorů Parker Olaer je založen na výrazném rozdílu stlačitelnosti mezi plynem a kapalinou, což umožňuje uchovávat velké množství energie v mimořádně kompaktní formě. To umožňuje kdykoli akumulovat, uchovávat a uvolňovat kapalinu, která je pod tlakem. Jeho speciální konstrukce umožňuje vaku (strategické části) stlačovat plyn a obvykle vytvořit tři laloky, aby mohl akumulátor ukládat a následně podle potřeby dodat stlačenou kapalinu.
Přínosy pro vás:
U průtoků v sítích vyšších než 130 m3/h absorbuje akumulátor EBV přetlaky a kompenzuje snížení tlaku vznikající rychlým uzavřením ventilu. Příklad:
• Síť s bezolovnatým benzinem
• maximální tlak sítě = 10 bar
• Přítok: tři čerpadla 130 m3/h při 4 bar
• Uzavření ventilu z 3 s.
Výsledky:
• Bez akumulátoru: Pmin = -1 bar / Pmax = 14 bar
• S EBV akumulátorem 100-40/90 01180 Pmin = 2,5 bar / Pmax = 8 bar
Předchozí tlakování NESMÍ přesáhnout tlak 20 bar.
Kód objednávky
C4178826 C6415108 C6415109 C6415110 C6415111 C6415112 C6415113 C6415114 C6415115 C6415116 C6415117 C6415118 C6415119 C6415120 C6415358 C6415121 C6415122 C6415359 C6415360 C6415123 C6415361 C6415124 C6415125 C6415126 C6415127 C6415128
Číslo Dílu Objem
Maximální provozní tlak (Bar)
50 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 20 40 40 20 20 20 20 20 20
Velikost připojení
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G3 1/2 BSPP G3 1/2 BSPP G3 1/2 BSPP G3 1/2 BSPP M205x3 M205x3 M205x3 M205x3 M205x3 M205x3
Základní materiál
Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Legovaná ocel Nerezová ocel Legovaná ocel Nerezová ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel Legovaná ocel
Cena každého Kč
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
EBV 0.5-50/00 01125 0,5 l EBV 1-80/00 01125 1l EBV 2.5-80/90 01125 2,3 l EBV 5-80/90 01125 5l EBV 0,5-40/00 03325 0,5 l EBV 1-40/00 03325 1l EBV 2,5-40/00 03325 2,5 l EBV 5-40/00 03325 5l EBV 10-40/90 01125 10 l EBV 20-40/90 01125 18 l EBV 32-40/90 01125 34 l EBV 50-40/90 01125 50 l EBV 100-20/90 03325 90 l EBV 100-40/90 03325 90 l EBV 100-40/90 01125 90 l EBV 200-20/90 03325 207 EBV 200-40/90 01125 207 EBV 200-40/90 03325 207 EBV 100-20/90 01125 93 l EBV 150-20/90 01125 139 EBV 200-20/90 01125 207 EBV 300-20/90 01125 293 EBV 375-20/90 01125 379 EBV 475-20/90 01125 473
l l l
EBV 530-20/90 01125 EBV 575-20/90 01125
532 565
l
l
l
l
l
l 20 l 20
Řada UCA - sada pro plnění a kontrolu tlaku akumulátorů
Popis:
• Sady pro plnění a kalibraci Parker řady UCA umožňují kontrolovat plnicí tlak akumulátoru a plnit či odpouštět dusík dle potřeby. • Správný plnicí tlak akumulátoru optimalizuje účinnost systému a maximalizuje životnost jeho součástí.
Provozní Max. Tlak:
• 340 bar or 4930 psi.
Výhody:
• Vše potřebné k údržbě akumulátoru v jedné sadě.
Přínos:
Zkracuje délku zásadní pravidelné údržby a současně optimalizuje výkonnost systému.
9
Kód
objednávky Číslo Dílu
Položka Popis
Accumulators charging and gauging
Accumulators charging and gauging
Accumulators charging and gauging
Accumulators charging and gauging
Accumulators charging and gauging
Cena každého Kč
58509,33
46309,18
36575,77
54664,71
54874,34
C3071511
C3602327
C1102509
C6079964
C6079963
UCA 02
UCA 04
UCA 01
UCA 05
UCA 03
kit - UK
kit - France
kit - Germany
kit - Italy
kit - USA
www.brammer.biz
969
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47587
125918