Page 979 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 979
Akumulátory
Řada ADE - membránové akumulátory
Popis:
• Membránové akumulátory Parker řady ADE jsou zařízení k uchovávání energie, která zvyšují výkonnost hydraulického systému posílením a
stabilizací dodávek čerpadla.
Konstrukce:
• Těleso - vysoce odolná ocelová slitina.
• Membrána/těsnění - nitril (NBR).
Doporučené tekutiny:
• Skupina 2, tekutiny založené na minerálních olejích - pro všeobecné použití.
Provozní teplota:
• Od -10°C do +80 °C.
Použití:
• Provoz regulačních ventilů, bezpečnostní systémy, pohonné jednotky.
Výhody:
• Omezení hluku a tlakových špiček zajišťuje delší životnost komponent i celého systému. Přínos:
Zkrácená doba odstávky a vyšší účinnost systému zvyšuje produktivitu stroje.
Kód objednávky
C3224119
C1187206
C3224120
C2845527
C2845528
C2845529
C3224121
C2845530
C2845531
C3224122
C1192699
Číslo Dílu
ADE007-25R1A2
ADE016-25R1A2
ADE032-21R1A2
ADE050-21R1A2
ADE075-21R1A2
ADE100-21R1A2
ADE140-14R1C2
ADE140-25R1C2
ADE200-25R1C2
ADE280-25R1C2
ADE350-25R1C2
Objem
0,075 l
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,75 l
1l
1,4 l
1,4 l
2l
2,8 l
3,5 l
Maximální provozní tlak (Bar)
Tlak předpětí (bar)
Cena každého Kč
2937,07
3192,27
3703,24
5012,34
4754,63
8109,25
10184,25
11238,42
14651,72
17543,04
19826,05
250 60
250 60
210 40
210 40
210 40
210 40
140 40
250 60
250 60
250 90
250 90
Řada ELM – membránové akumulátory
Všeobecné informace - Membránový akumulátor , Provoz plynových membránových akumulátorů Olaer je založen na výrazném rozdílu stlačitelnosti mezi plynem a kapalinou, což umožňuje uchovávat velké množství energie v mimořádně kompaktní formě. To umožňuje kdykoli akumulovat, uchovávat a uvolňovat kapalinu, která je pod tlakem. Použití hydraulického tlumiče vyrobené z membránového akumulátoru zvyšuje pohodlí řidiče a nabízí okamžité odezvy při jízdě přes překážky a stejnou flexibilitu pro proměnlivé provozní podmínky. 0 < rychlost < 50 k/h 3,5 < změny únosnosti< 100% identická flexibilita závisející na použití.
Stejný akumulátor odpovídající směrnici pro tlaková zařízení ES (PED) lze použít ve více než 35 zemích určení, a tak usnadňuje jejich volný pohyb. Technické vlastnosti jsou následující: Minimální/maximální povolená teplota (°C): - 20/+80 pro standardní elastomery nitrilu pro modely 0,075 ≥ 1,4 litru - 10/+80 pro standardní elastomery nitrilu pro modely ≥ 2 litry - 35/+80 pro elastomery hydrinu Materiály: uhlíkatá ocel nebo nerezová ocel, nitrilová nebo hydrinová membrána, pro jiné konstrukce: kontaktujte Parker Olaer.
Kód objednávky
C6370099
C6370100
C6370101
C6370102
C6370103
C6370104
C6370105
C6370106
C6370107
C6370108
C6370109
C6370110
C6370111
C6370112
C6370113
C6370114
C6370115
C6370116
C6370117
C6370118
C6370119
C6370120
Číslo Dílu
ELM 0.075-250/00/AF
ELM 0.16-250/00/AF
ELM 0.32-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/CF
ELM 0.75-160/88/CF
ELM 0.75-210/85/AF
ELM 0.75-210/85/CF
ELM 0.75-350/85/AF
ELM 0.75-350/85/CF
ELM 1-210/85/AF
ELM 1-210/85/CF
ELM 1.4-140/88/AF
ELM 1.4-140/88/CF
ELM 1.4-210/88/AF
ELM 1.4-210/88/CF
ELM 1.4-250/88/AF
ELM 1.4-250/88/CF
ELM 1.4-350/88/AF
ELM 1.4-350/88/CF
ELM 2-100/88/AF
ELM 2-250/88/AF
Objem
Maximální provozní tlak (Bar)
250
250
210
210
210
160
210
210
350
350
210
210
140
140
210
210
250
250
350
350
100
250
Typ spojení
Form A
Form A
Form A
Form A
Form C
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form A
Tlak předpětí (bar)
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
Max kompresní poměr
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Amplituda max- imálního tlaku
210 bar
210 bar
140 bar
175 bar
175 bar
120 bar
175 bar
175 bar
150 bar
150 bar
170 bar
170 bar
120 bar
120 bar
120 bar
120 bar
140 bar
140 bar
150 bar
150 bar
80 bar
140 bar
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
G3/4 BSPP
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
*** 9 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
0,075
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,5 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
1l
1l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
2l
2l
l
www.brammer.biz
967
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
99952
47581