Page 967 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 967
Ventily
CPOM - Jednosměrný ventil - Hydraulicky ovládaný
KH - Dvoucestný kulový ventil BSPP, ocel - vnitřní závit BSPP (ISO 1179-1)
Popis:
• Mezideskové ventily v kombinaci s rozvaděči
řady D1VW.
Pracovní tlak:
• 350 bar max.
Výhody:
• Snadné použití. Lze používat v obou směrech. Přínos:
Minimální doba odstávky. Velmi krátké dodací lhůty.
Cena Kód každého
Ocel
Kód objednávky
C1109905
C1110116
C1110115
C1110238
C1109904
C1109910
C1109908
C1109909
Nerezová ocel
Kód objednávky
C1109906
C1109903
C1109907
C1111367
C1110896
C1113636
Číslo Dílu
KH1/8X
KH1/4X
KH3/8X
KH1/2X
KH3/4X
KH1X
KH11/4X
KH11/2X
Číslo Dílu
KH1/471X
KH3/871X
KH1/271X
KH3/471X
KH11/471X
KH171X
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 BSPP
Cena každého Kč
973,01
874,91
913,26
1001,98
1749,93
2631,91
5189,38
6488,07
Cena každého Kč
4339,28
4674,97
5239,71
8430,03
18507,31
10014,86
objednávky Číslo Dílu
Funkce hydraulického ventilu
Kontrola portu A
Kontrola portu B
Kontroly portu A a B
Kč
5739,67
6806,69
5069,68
C1106672
C1106784
C1106747
CPOM2AAV
CPOM2BBV
CPOM2DDV
KH - Dvoucestný kulový ventil BSPP, nerez ocel - Vnitřní závit BSPP (ISO 1179-1)
FM - Škrtící jednosměrný ventil
Popis:
• Mezideskové ventily v kombinaci s rozvaděči
řady D1VW.
Pracovní tlak:
• 350 bar max.
Nastavení:
• Šroub se šestihrannou hlavou (FM2DDSV),
Knoflík (FM2DDKV)
Výhody:
• Snadné použití. Lze používat v obou směrech. Přínos:
Minimální doba odstávky. Velmi krátké dodací lhůty.
KH - Dvoucestný kulový ventil NPT, ocel - Vnitřní závit NPT (SAE 476)
Ocel
Kód Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1106780 FM2DDSV
C1106223 FM2DDKV
Funkce hydraulického ventilu
Kontroly portu A a B
Kontroly portu A a B
Cena každého Kč
4737,56
5693,88
objednávky
C1113065
C2789507
C1112385
C1217009
C2789492
C2789483
Číslo Dílu
KH1/4NPTX
KH3/8NPTX
KH1/2NPTX
KH3/4NPTX
KH1NPTX
KH11/2NPTX
Velikost připojení
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
1 1/2 NPT
každého Kč
926,96
963,57
1029,83
2074,49
2663,42
7742,96
KH - Dvoucestný kulový ventil, nerezová ocel - EO kuželové zakončení 24°
Nerezová ocel
Kód Cena
KH - Dvoucestný kulový ventil, ocel - EO kuželové zakončení 24°
objednávky
C4420056
C1112600
C4420079
C1113368
C2789490
C4420097
C2789495
C2789486
C4420083
C1111230
C1114194
C1111229
C4420150
Číslo Dílu
KH08L71X
KH10L71X
KH12L71X
KH15L71X
KH18L71X
KH22L71X
KH28L71X
KH12S71X
KH14S71X
KH16S71X
KH20S71X
KH25S71X
KH38S71X
Vnější průměr hadice
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
každého Kč
4219,96
4838,76
4333,39
5436,89
5177,92
7307,22
7574,29
4670,98
5677,34
5126,71
5177,92
7749,25
19642,78
Ocel
Kód objednávky
C2789478
C1112099
C1112335
C1112334
C1112333
C1112332
C1112579
C1112331
C1114154
C1112238
C2351317
C2789481
C2789487
C1114940
C1112100
C1111531
C1111530
C1115024
C1113360
Číslo Dílu
KH06LX
KH08LX
KH10LX
KH12LX
KH15LX
KH18LX
KH22LX
KH28LX
KH35LX
KH42LX
KH08SX
KH10SX
KH12SX
KH14SX
KH16SX
KH20SX
KH25SX
KH30SX
KH38SX
Vnější průměr hadice
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Cena každého Kč
896,19
845,43
922,47
973,01
1075,43
1742,29 9 2100,77
2612,43
6508,28
6944,02
845,43
896,19
922,47
973,01
1075,43
1742,29
2023,28
2612,43
6443,82
www.brammer.biz
955
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47189 47579
47578
47187 47192 47191
47190