Page 968 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 968
Ventily
KH - Trojcestný kompaktní kulový ventil BSPP, ocel (ISO 1179-1)
Ocel
Kód objednávky
C1113651
C1110556
C1113174
C1113247
C1113653
Číslo Dílu
KH3/2-1/4X
KH3/2-3/8X
KH3/2-1/2X
KH3/2-3/4X
KH3/2-1X
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Cena každého Kč
1907,38
1992,06
2188,37
4152,35
5105,82
ELA - Odvzdušňovací ventil - Vnější závit BSPP - Těsnění EOlastic
Kód objednávky
C1104624
Číslo Dílu
ELA1/4EDCF
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Cena každého Kč
3204,28
Cena každého Kč
WV - Logický ventil - EO 24°-Konus
Kód objednávky
C1109813
C1113581
C1110966
C1111577
Číslo Dílu
WV08LOMDCF
WV10LOMDCF
WV12LOMDCF
WV15LOMDCF
Vnější průměr hadice
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Velikost připojení
M14x1,5 1046,68
M16x1,5 1183,47
M18x1,5 1667,05
M22x1,5 1972,74
DV - Uzavírací ventil PN 10 - Pouzdro DIN 3512 - EO 24°-Konus
9
Kód objednávky
C6079950
C1104823
C4163789
C1104090
C6079951
C1105018
C6079952
C1105398
C2788451
Číslo Dílu
DV06LX
DV08LX
DV10LX
DV12LX
DV15LX
DV18LX
DV22LX
DV28LX
DV35LX
Vnější průměr hadice
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
Velikost připojení
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
Cena každého Kč
857,80
857,28
857,05
873,57
1075,47
1042,83
1528,37
2159,91
4024,76
956
www.brammer.biz
Hydraulika
47195 47197 47196 47194