Page 965 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 965
Ventily
Pilotní přetlakové ventily
Kód pro objednání
RV5
Řada R4V/R6V
Olej pilotu
Přetlakový ventil
Rozhraní
Funkce uvolnění
tlaku Jmenovitá velikost
Rozhraní
Max. tlak (350 bar)
Rozsah nastavení tlaku
Napětí elek- tromagnetu
Těsnění Modifikace
Vypouštěcí otvor
Nastavení
Funkce odvzdušňovacího ventilu
Provedení
Konstrukční řady
(pro objednání není nutné)
Modifikace Funkce odvzdušňování
s pomalým vypouštěním Funkce odvzdušňování s pomalým vypouštěním
Těsnění NBR FPM
Provedení R4V R6V
Napětí
12 V =
24 V =
98 V = 205 V = 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz
Odvzdušňovací ventil Elektromagnet není aktivní Uvolnit. cirkulace Elektromagnet byl
aktivován 9 Uvolnit – cirkulace
Olej pilotu Vypouštěcí linka
interní externí z podštítku
externí z těla ventilu (port Y)
Kód
Kód 0315)
VFM5)
Kód 1 5
Kód A B
Kód
G0R
G0Q GAR4)
GAG4) W30
W31
Kód 09
11
Kód
0 1 2)
2 3)
Hydraulika
4
Upevnění
podštítku ISO6294
6
Kód Jmenovitá velikost 03 NG10
06 NG25
10 NG32
Kód Rozhraní Vypouštěcí otvor
3 9
Kód 1 3 5
Kód 1
3 4
R4V R6V
Port Y v montáži Y-port = G 1/8“
Tlakové fáze 1) až 105 bar až 210 bar až 350 bar
Nastavení Ruční regulátor, průměr 32 mm (standardní) Kloboučková matice s olověným těsněním Otočný regulátor se zámkem
1) Pouze R4V
2) Pouze R6V
3) Použít společně s usměrňovacími zástrčkami při napájení 120 VAC / 230 VAC.
4) Pouze kód 09 funkce odvzdušňovacího ventilu
www.brammer.biz
953