Page 964 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 964

Ventily
Kód pro objednání
RV5
Pilotní přetlakové ventily
Řada R4V/R6V
Přetlakový Funkce
Max. tlak (350 bar)
Rozsah nastavení tlaku
Olej pilotu
Těsnění Modifikace
Konstrukční řady
(pro objednání není nutné)
ventil
Kód
4
Upevnění
podštítku ISO6294
uvolnění tlaku
Přetlakový ventil
Jmenovitá velikost
Vypouštěcí otvor
Nastavení
Provedení
Rozhraní
Kód 1 5
Kód A B
Kód
0 1 2)
2 3)
Kód 1
3 4
Těsnění NBR FPM
Provedení R4V R6V
Olej pilotu Vypouštěcí linka
interní externí z podštítku
externí z těla ventilu (port Y)
Nastavení Ruční regulátor, průměr 32 mm (standardní) Kloboučková matice s olověným těsněním Otočný regulátor se zámkem
6
Kód 03 06 10
Jmenovitá velikost NG10 NG25 NG32
Kód Rozhraní Vypouštěcí otvor
3 9
Kód 1 3 5
R4V R6V
Port Y v montáži Y-port = G 1/8“
Tlakové fáze 1) až 105 bar až 210 bar až 350 bar
9
1) Other pressure stages on request.
2) Pouze R4V
3) Pouze R6V
952
www.brammer.biz
Hydraulika


































































































   962   963   964   965   966