Page 953 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 953
Čerpadla
Kód pro objednání
Zubová čerpadla s hliníkovým tělem Řada PGP 517
B
1
B
1
517
PG
Design ozubení
Typ
Jednotka Geo- Otáčení Hřídel metrický
objem
Příruba Těsnění hřídele
Vstup Výstup možnost otvoru na straně
Bez zadních otvorů
(zadní otvory na vyžádání)
Kód
Typ
P
Čerpadlo
Kód
Možnosti otvorů
E6E5 E7E6 E8E6 J9J8 L3L2 P3P2 P4P3 P5P3
1“ – závit 11 BSP / 3/4“ – závit 14 BSP obd. od 14 cm3 do 19 cm3
1 1/4“ – závit 11 BSP/ 1“ – závit 11 BSP obd. od 23 cm3 do 38 cm3
1 1/2“ – závit 11 BSP/ 3/4“ – závit 14 BSP obd. od 44 cm3 do 70 cm3
Ø 26 mm – Ø 55 mm – čtyřhranná příruba M8 Ø 18 mm – Ø 55 mm – čtyřhranná příruba M8 obd. od 14 cm3 do 52 cm3
Ø 27 mm – Ø 51 mm – kosočtverečná příruba M10 Ø 19 mm – Ø 40 mm – kosočtverečná příruba M8 obd. od 14 cm3 do 52 cm3
1“ – metrická příruba M10 SAE 3/4“ – metrická příruba M10 SAE obd. od 16 cm3 do 23 cm3
1 1/4“ – metrická příruba M10 SAE 1“ – metrická příruba M10 SAE obd. od 25 cm3 do 44 cm3
1 1/2“ – metrická příruba M12 SAE 1“ – metrická příruba M10 SAE obd. od 44 cm3 do 70 cm3
Kód
Jednotka
Čerpadlo
A
Jedna jednotka
M
Jedna distribuční jednotka
B
Více jednotek
Geometrický objem
Kód
ccm
0140
0160
0190
0230
0250
0280
0330
0380
0440
0520
0700
14.0 16.0 19.0 23.0 25.0 28.0 33.0 38.0 44.0 52.0 70.0
Příklad:
P4 = vstupní otvor P3 = výstupní otvor
9
Kód
Těsnění hřídele
X N V
Bez těsnění NBR FPM
Kód
Otáčení
C A
Ve směru hodinových ručiček Proti směru hodinových ručiček
Kód
Příruba
D7 H3
98,4 x 128,2 – Ø 50,77 obdélníkové
146,1 – Ø 101,06 SAE „B“ Příruba se 2 šrouby
Kód
Hřídel
D1 2) M1 2) M2 2) T1 3)
13T, 16/32DP, 41,2L, drážka SAE „B“
Ø 22,2, klín 6,3, bez závitu, 41,2L, SAE „B“, paralelní
Ø 25,4, klín 6,3, bez závitu, 46L, SAE „B-B“, paralelní
Ø 21,59, 11,2L, klín 4,0, M14x1,5, úkos 1:8
2) Použito pouze s přírubou H3. 3) Použito pouze s přírubou D7.
www.brammer.biz
941
Hydraulika