Page 951 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 951
Čerpadla
Kód pro objednání
Zubová čerpadla s hliníkovým tělem Řada PGP 505
B
1
B
1
505
PG
Design ozubení
Typ
Jednotka Geo- Otáčení Hřídel metrický
Příruba Těsnění hřídele
Vstup Výstup Bez zadních otvorů
objem
možnost otvoru na straně
(zadní otvory na vyžádání)
Příklad: J7 = vstupní otvor J5 = výstupní otvor
Kód
Typ
P
Čerpadlo
Kód
Možnosti otvorů
E5E3 J7J5
3/4” – závit 14 BSP/ 1/2” – závit 14 BSP
20mm – 40mm – čtyřhranná příruba M6 /
15mm – 35mm – čtyřhranná příruba M6
Kód
Jednotka
Čerpadlo
A
Jedna jednotka
M
Jedna distribuční jednotka
B
Více jednotek
Kód
Těsnění hřídele
X N
Bez těsněníl NBR
Geometrický objem
Kód
ccm
0030
0040
0060
0080
0100
0120
3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Kód
Příruba
D2 5) H1 H2 6)
56,0 x 73,0 – Ø 30,0, obdélníková
82,5 – Ø 50,8 SAE „A-A“ příruba se 2 šrouby
106,4 – Ø 82,55 SAE „A“ příruba se 2 šrouby
Kód
Otáčení
C A
Ve směru hodinových ručiček
Proti směru hodinových ručiček
5) Použito pouze s otvory J*J*. 6) Použito pouze s otvory E*E*.
9
Kód
Hřídel
A1 2) J1 2) K1 3) Q2 4)
9T, 16/32DP, 32L, drážka SAE „A“
Ø 12,7, 3,2 klín, bez závitu, 38L, paralelní
Ø 15,88, klín 4,0, bez závitu 32L, SAE „A“, paralelní
Ø 14,25, 5,5L, klín 3,0, M10x1, úkos 1:8
2) Použito pouze s přírubou H1, H2 3) Použito pouze s přírubou H2
4) Použito pouze s přírubou D2
www.brammer.biz
939
Hydraulika