Page 952 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 952
Čerpadla
Kód pro objednání
Zubová čerpadla s hliníkovým tělem Řada PGP 511
B
1
B
1
511
PG
Design ozubení
Jednotka Geo- Otáčení Hřídel Příruba Těsnění
Vstup Výstup Bez zadních otvorů
Typ
metrický objem
hřídele
možnost otvoru na straně
(zadní otvory na vyžádání)
Kód
Typ
P
Čerpadlo
Kód
Těsnění hřídele
X N V
Bez těsnění NBR FPM
Kód
Jednotka
Čerpadlo
A
Jedna jednotka
M
Jedna distribuční jednotka
B
Více jednotek
Kód
Možnosti otvorů
E5E3 E6E5
E7E5 J7J5 J9J8 L1L1 L2L1 L2L2
3/4“ – závit 14 BSP/ 1/2“ – závit 14 BSP obd. od 4 cm3 do 16 cm3
1“– závit 11 BSP/ 3/4“ – závit 14 BSP obd. od 14 cm3 do 23 cm3
1 1/4“ – závit 11 BSP/ 3/4“ – závit 14 BSP obd. od 27 cm3 do 33 cm3
Ø 20 mm – Ø 40 mm – čtyřhranná příruba M6 Ø 15 mm – Ø 35 mm – čtyřhranná příruba M6 obd. od 4 cm3 do 16 cm3
Ø 26 mm – Ø 55 mm – čtyřhranná příruba M8 Ø 18 mm – Ø 55 mm – čtyřhranná příruba M8 obd. od 14 cm3 do 33 cm3
Ø 13 mm – Ø 30 mm – kosočtverečná příruba M6 Ø 13 mm – Ø 30 mm – kosočtverečná příruba obd. od 4 cm3 do 8 cm3
Ø 19 mm – Ø 40 mm – kosočtverečná příruba M8
Ø 13 mm – Ø 30 mm – kosočtverečná příruba M6 obd. od 10 cm3 do 16 cm3
Ø 19 mm – Ø 40 mm – kosočtverečná příruba M8
Ø 19 mm – Ø 40 mm – kosočtverečná příruba M8 obd. od 19 cm3 do 33 cm3
Geometrický objem
Kód
ccm
0040
0060
0080
0100
0110
0140
0160
0190
0230
0270
0310
0330
4.0 6.0 8.0 10.0 11.0 14.0 16.0 19.0 23.0 27.0 31.0 33.0
Kód
Otáčení Ve směru
hodinových ručiček Proti směru hodinových ručiček
Obousměrné
C A B
Příklad :
J7 = vstupní otvor J5 = výstupní otvor
Kód
Hřídel
A1 2) C1 3) F1 4) K1 2)
L6 2)
S1 4) S2 5)
S4 5)
9T, 16/32DP, 32L, drážka SAE „A“ 11T, 16/32DP, 38,2L, drážka SAE 19-4 9T, B17x14, 23L, drážka DIN 5482
Ø 15,88, klín 4,0, bez závitu, 32L, SAE „A“, paralelní
Ø 19,05, klín 4,8, bez závitu, 32L, SAE 19-1, paralelní
Ø 17,0, 7,7L, klín 3,0, M12x1.5, úkos 1:5 Ø 16,65, 12,0L, klín 3,2, M12x1,5, úkos 1:8
Ø 16,65, 12,0L, klín 4,0, M12x1,5, úkos 1:8
Příruba
Kód
9
71,4 x 96,0 – Ø 36,47, obdélníkové 72,0 x 100,0 – Ø 80, obdélníkové
106,4 – Ø 82,55 SAE „A“ Příruba se 2 šrouby
146,1 – Ø 101,06 SAE „B“ Příruba se 2 šrouby
60,0 x 60,0 – Ø 50,0 s těsněním „O“, šroubovaná příruba
60,0 x 60,0 – Ø 50,0 s těsněním „O“, šroubovaná příruba
D3 D4 H2
H3 Q2 Q4
2) Použito pouze s přírubou H2.
3) Použito pouze s přírubou H2, H3.
4) Použito pouze s přírubou D4, Q2, Q4. 5) Použito pouze s přírubou D3.
940
www.brammer.biz
Hydraulika