Page 928 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 928
Hadice a armatury
J9 - Koncovka s maticí s vnitřním závitem - Ohyb 90° - Krátký ohyb
Kód objednávky
C1143258
C1155753
C1143881
C1155752
C1143259
6A - Koncovka SAE Kód 62 - Příruba - Rovné
Velikost Připojovacího závitu
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
1 11/16 UNF
Velikost příruby v palcích
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
Vnitřní průměr hadice (palce)
Cena každého Kč
862,94
1566,70
1174,23
4890,50
1903,99
Cena každého Kč
658,02
985,42
1072,66
854,27
955,52
1287,65
1284,81
1554,30
2189,23
2463,31
3767,33
Cena každého tabulkový Kč
Číslo Dílu
1J973-12-12-SM
1J973-16-12-SM
1J973-16-16-SM
1J973-20-16-SM
1J973-20-20-SM
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-12
-16
-16
-20
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-12
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-24
-24
-32
Materiál: Ocel bez CR6. Na hadice typu: 731.
Kód objednávky
C1143990
C1143869
C1160116
C1143989
C1143868
C1160421
C1143988
C1143867
C1143987
C4413974
C4413975
Číslo Dílu
16A73-12-12-1P
16A73-16-12-1P
16A73-12-16-1P
16A73-16-16-1P
16A73-20-16-1P
16A73-16-20-1P
16A73-20-20-1P
16A73-24-20-1P
16A73-24-24-1P
16A73-32-24-1P
16A73-32-32
6F - Koncovka SAE Kód 62 - Příruba - ohyb 45° - Těžká řada
Materiál: Ocel bez CR6.
Na hadice typu: 731. Hadicová šroubení se standardními těsnicími kroužky lze použít pro teploty od -30 °C do +105 °C.
Kód objednávky
C1143982
C1163799
C1143981
C1143864
C1143980
C1143768
C4414000
C4414001
Velikost příruby v palcích
3/4
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice
Číslo Dílu
16F73-12-12-1P
16F73-16-12-1P
16F73-16-16
16F73-20-16-1P
16F73-20-20-1P
16F73-24-20
16F73-24-24
16F73-32-32-1P
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-12
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-24
-32
949,84
1069,44
1256,19
1341,20
1820,08
2053,34
2539,14
3495,13
Cena každého Kč
954,19
1155,28
1822,03
1279,84
1385,87
1742,56
1699,64
2218,56
2635,28
4429,74
Cena každého Kč
1
1
1
1
1
1
2
1/4
1/4
1/2
1/2
Velikost příruby v palcích
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
-12
-12
-16
-16
-20
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Velikost Připojovacího závitu
M42x2
9
6N - Koncovka SAE Kód 62 - Příruba - Ohyb 90°
Kód objednávky
C1143976
C1163037
C1160114
C1421249
C1143857
C1165042
C1143974
C1143856
C1143973
C1143855
Číslo Dílu
16N73-12-12
16N73-16-12-1P
16N73-12-16-1P
16N73-16-16-1P
16N73-20-16
16N73-16-20-1P
16N73-20-20
16N73-24-20
16N73-24-24
16N73-32-32-1P
1C - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Těžká řada s O-kroužkem - ohyb 90°, DKOS 90
Materiál: Ocel bez CR6. Na hadice typu: 791TC.
Kód objednávky
C1147353
Číslo Dílu
11C79-38-20
Vnitřní průměr hadice (palce)
1
Vnitřní půměr hadice
tabulkový Vnitřní průměr hadice
-16 25,4 mm
1784,61
916
www.brammer.biz
Hydraulika
47596 47590 47589 47588 47585